1軸アクチュエータ SE4505C(A0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(A0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13494407SE4505C-340U-A0CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494425SE4505C-340U-A0CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494443SE4505C-340U-A0CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494468SE4505C-340U-A0CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494486SE4505C-340U-A0CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
210,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494504SE4505C-340U-A0CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494522SE4505C-340U-A0CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494547SE4505C-340U-A0CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494565SE4505C-340U-A0CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
210,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494583SE4505C-340U-A0CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494608SE4505C-340U-A0CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494626SE4505C-340U-A0CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494644SE4505C-340U-A0CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
210,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494662SE4505C-340U-A0CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494687SE4505C-340U-A0CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494705SE4505C-340U-A0CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494723SE4505C-340U-A0CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
210,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494748SE4505C-340U-A0CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494766SE4505C-340U-A0CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13494784SE4505C-340U-A0CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510403SE4505C-440U-A0CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510428SE4505C-440U-A0CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510446SE4505C-440U-A0CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510464SE4505C-440U-A0CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510482SE4505C-440U-A0CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510507SE4505C-440U-A0CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510525SE4505C-440U-A0CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510543SE4505C-440U-A0CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510568SE4505C-440U-A0CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510586SE4505C-440U-A0CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510604SE4505C-440U-A0CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510622SE4505C-440U-A0CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510647SE4505C-440U-A0CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510665SE4505C-440U-A0CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510683SE4505C-440U-A0CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510708SE4505C-440U-A0CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510726SE4505C-440U-A0CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510744SE4505C-440U-A0CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510762SE4505C-440U-A0CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13510787SE4505C-440U-A0CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526406SE4505C-540U-A0CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526424SE4505C-540U-A0CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526442SE4505C-540U-A0CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526467SE4505C-540U-A0CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526485SE4505C-540U-A0CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526503SE4505C-540U-A0CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526528SE4505C-540U-A0CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526546SE4505C-540U-A0CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526564SE4505C-540U-A0CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13526582SE4505C-540U-A0CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする