1軸アクチュエータ SE4505C(A3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(A3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13496403SE4505C-340U-A3NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
193,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496428SE4505C-340U-A3NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
194,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496446SE4505C-340U-A3NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
213,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496464SE4505C-340U-A3NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496482SE4505C-340U-A3NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496507SE4505C-340U-A3NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496525SE4505C-340U-A3NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496543SE4505C-340U-A3NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496568SE4505C-340U-A3NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496586SE4505C-340U-A3NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496604SE4505C-340U-A3NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496622SE4505C-340U-A3NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496647SE4505C-340U-A3NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496665SE4505C-340U-A3NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496683SE4505C-340U-A3NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496708SE4505C-340U-A3NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496726SE4505C-340U-A3NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496744SE4505C-340U-A3NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496762SE4505C-340U-A3NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496787SE4505C-340U-A3NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512406SE4505C-440U-A3NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512424SE4505C-440U-A3NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512442SE4505C-440U-A3NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512467SE4505C-440U-A3NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512485SE4505C-440U-A3NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512503SE4505C-440U-A3NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512528SE4505C-440U-A3NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512546SE4505C-440U-A3NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512564SE4505C-440U-A3NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512582SE4505C-440U-A3NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512607SE4505C-440U-A3NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512625SE4505C-440U-A3NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512643SE4505C-440U-A3NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512668SE4505C-440U-A3NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512686SE4505C-440U-A3NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512704SE4505C-440U-A3NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512722SE4505C-440U-A3NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512747SE4505C-440U-A3NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512765SE4505C-440U-A3NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512783SE4505C-440U-A3NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528402SE4505C-540U-A3NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528427SE4505C-540U-A3NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528445SE4505C-540U-A3NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528463SE4505C-540U-A3NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528488SE4505C-540U-A3NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528506SE4505C-540U-A3NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528524SE4505C-540U-A3NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528542SE4505C-540U-A3NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528567SE4505C-540U-A3NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528585SE4505C-540U-A3NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする