1軸アクチュエータ SE4505C(A3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(A3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13496805SE4505C-340U-A3CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496823SE4505C-340U-A3CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
203,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496848SE4505C-340U-A3CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496866SE4505C-340U-A3CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496884SE4505C-340U-A3CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496902SE4505C-340U-A3CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496927SE4505C-340U-A3CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496945SE4505C-340U-A3CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496963SE4505C-340U-A3CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13496988SE4505C-340U-A3CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497006SE4505C-340U-A3CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497024SE4505C-340U-A3CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497042SE4505C-340U-A3CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497067SE4505C-340U-A3CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497085SE4505C-340U-A3CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497103SE4505C-340U-A3CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497128SE4505C-340U-A3CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497146SE4505C-340U-A3CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497164SE4505C-340U-A3CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13497182SE4505C-340U-A3CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512808SE4505C-440U-A3CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512826SE4505C-440U-A3CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512844SE4505C-440U-A3CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512862SE4505C-440U-A3CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512887SE4505C-440U-A3CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512905SE4505C-440U-A3CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512923SE4505C-440U-A3CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512948SE4505C-440U-A3CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512966SE4505C-440U-A3CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13512984SE4505C-440U-A3CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513002SE4505C-440U-A3CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513027SE4505C-440U-A3CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513045SE4505C-440U-A3CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513063SE4505C-440U-A3CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513088SE4505C-440U-A3CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513106SE4505C-440U-A3CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513124SE4505C-440U-A3CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513142SE4505C-440U-A3CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513167SE4505C-440U-A3CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513185SE4505C-440U-A3CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528804SE4505C-540U-A3CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528822SE4505C-540U-A3CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,500
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528847SE4505C-540U-A3CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528865SE4505C-540U-A3CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528883SE4505C-540U-A3CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528908SE4505C-540U-A3CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528926SE4505C-540U-A3CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528944SE4505C-540U-A3CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528962SE4505C-540U-A3CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13528987SE4505C-540U-A3CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする