曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(A5)

1軸アクチュエータ SE4505C(A5) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
アクチュエータの種類
表面処理
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13497995SE4505C-340U-A5NN-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A5なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
188,400
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498013SE4505C-340U-A5NN-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A5なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
189,900
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498038SE4505C-340U-A5NN-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A5なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
208,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498056SE4505C-340U-A5NN-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A5なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
209,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498074SE4505C-340U-A5NM-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
200,400
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498092SE4505C-340U-A5NM-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
201,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498117SE4505C-340U-A5NM-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
220,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498135SE4505C-340U-A5NM-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
221,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498153SE4505C-340U-A5NY-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A5Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
200,400
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498178SE4505C-340U-A5NY-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A5Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
201,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498196SE4505C-340U-A5NY-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A5Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
220,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498214SE4505C-340U-A5NY-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A5Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
221,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498232SE4505C-340U-A5NC-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A5C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
200,400
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498257SE4505C-340U-A5NC-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A5C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
201,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498275SE4505C-340U-A5NC-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A5C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
220,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498293SE4505C-340U-A5NC-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A5C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
221,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498318SE4505C-340U-A5NP-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A5P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
200,400
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498336SE4505C-340U-A5NP-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A5P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
201,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498354SE4505C-340U-A5NP-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A5P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
220,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498372SE4505C-340U-A5NP-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A5P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
221,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13513998SE4505C-440U-A5NN-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A5なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
204,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514016SE4505C-440U-A5NN-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A5なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
206,400
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514034SE4505C-440U-A5NN-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A5なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
226,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514052SE4505C-440U-A5NN-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A5なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
228,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514077SE4505C-440U-A5NM-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
216,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514095SE4505C-440U-A5NM-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
218,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514113SE4505C-440U-A5NM-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
238,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514138SE4505C-440U-A5NM-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
240,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514156SE4505C-440U-A5NY-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A5Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
216,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514174SE4505C-440U-A5NY-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A5Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
218,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514192SE4505C-440U-A5NY-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A5Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
238,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514217SE4505C-440U-A5NY-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A5Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
240,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514235SE4505C-440U-A5NC-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A5C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
216,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514253SE4505C-440U-A5NC-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A5C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
218,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514278SE4505C-440U-A5NC-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A5C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
238,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514296SE4505C-440U-A5NC-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A5C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
240,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514314SE4505C-440U-A5NP-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A5P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
216,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514332SE4505C-440U-A5NP-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A5P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
218,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514357SE4505C-440U-A5NP-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A5P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
238,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514375SE4505C-440U-A5NP-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A5P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
240,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13529994SE4505C-540U-A5NN-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A5なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
217,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530012SE4505C-540U-A5NN-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A5なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
218,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530037SE4505C-540U-A5NN-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A5なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
241,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530055SE4505C-540U-A5NN-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A5なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
242,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530073SE4505C-540U-A5NM-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
229,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530098SE4505C-540U-A5NM-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
230,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530116SE4505C-540U-A5NM-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
253,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530134SE4505C-540U-A5NM-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A5M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
254,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530152SE4505C-540U-A5NY-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A5Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし5
229,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530177SE4505C-540U-A5NY-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A5Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
230,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする