1軸アクチュエータ SE4505C(A6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(A6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13498808SE4505C-340U-A6NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
193,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498826SE4505C-340U-A6NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
194,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498844SE4505C-340U-A6NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
213,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498862SE4505C-340U-A6NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498887SE4505C-340U-A6NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498905SE4505C-340U-A6NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498923SE4505C-340U-A6NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498948SE4505C-340U-A6NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498966SE4505C-340U-A6NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13498984SE4505C-340U-A6NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499002SE4505C-340U-A6NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499027SE4505C-340U-A6NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499045SE4505C-340U-A6NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499063SE4505C-340U-A6NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499088SE4505C-340U-A6NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499106SE4505C-340U-A6NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499124SE4505C-340U-A6NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499142SE4505C-340U-A6NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499167SE4505C-340U-A6NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499185SE4505C-340U-A6NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514804SE4505C-440U-A6NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514822SE4505C-440U-A6NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514847SE4505C-440U-A6NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514865SE4505C-440U-A6NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514883SE4505C-440U-A6NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514908SE4505C-440U-A6NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514926SE4505C-440U-A6NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514944SE4505C-440U-A6NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514962SE4505C-440U-A6NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13514987SE4505C-440U-A6NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515005SE4505C-440U-A6NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515023SE4505C-440U-A6NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515048SE4505C-440U-A6NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515066SE4505C-440U-A6NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515084SE4505C-440U-A6NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515102SE4505C-440U-A6NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515127SE4505C-440U-A6NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515145SE4505C-440U-A6NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515163SE4505C-440U-A6NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515188SE4505C-440U-A6NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530807SE4505C-540U-A6NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530825SE4505C-540U-A6NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530843SE4505C-540U-A6NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530868SE4505C-540U-A6NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530886SE4505C-540U-A6NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530904SE4505C-540U-A6NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530922SE4505C-540U-A6NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530947SE4505C-540U-A6NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530965SE4505C-540U-A6NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13530983SE4505C-540U-A6NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする