1軸アクチュエータ SE4505C(A6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505C(A6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
ボールねじリード(mm)
表面処理
レール長さ(mm)
スライドブロック
アクチュエータの種類
グリス種類
型式
カバー
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13499194SE4505C-340U-A6CN-NNA65標準仕様(黒染め)340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付なし
197,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499212SE4505C-340U-A6CN-NSA65標準仕様(黒染め)340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付なし
198,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499237SE4505C-340U-A6CN-LNA65防錆黒色被膜処理340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付なし
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499255SE4505C-340U-A6CN-LSA65防錆黒色被膜処理340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付なし
218,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499273SE4505C-340U-A6CM-NNA65標準仕様(黒染め)340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499298SE4505C-340U-A6CM-NSA65標準仕様(黒染め)340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499316SE4505C-340U-A6CM-LNA65防錆黒色被膜処理340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499334SE4505C-340U-A6CM-LSA65防錆黒色被膜処理340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499352SE4505C-340U-A6CY-NNA65標準仕様(黒染め)340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499377SE4505C-340U-A6CY-NSA65標準仕様(黒染め)340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499395SE4505C-340U-A6CY-LNA65防錆黒色被膜処理340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499413SE4505C-340U-A6CY-LSA65防錆黒色被膜処理340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499438SE4505C-340U-A6CC-NNA65標準仕様(黒染め)340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499456SE4505C-340U-A6CC-NSA65標準仕様(黒染め)340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499474SE4505C-340U-A6CC-LNA65防錆黒色被膜処理340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499492SE4505C-340U-A6CC-LSA65防錆黒色被膜処理340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499517SE4505C-340U-A6CP-NNA65標準仕様(黒染め)340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499535SE4505C-340U-A6CP-NSA65標準仕様(黒染め)340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499553SE4505C-340U-A6CP-LNA65防錆黒色被膜処理340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13499578SE4505C-340U-A6CP-LSA65防錆黒色被膜処理340C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515197SE4505C-440U-A6CN-NNA65標準仕様(黒染め)440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付なし
213,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515215SE4505C-440U-A6CN-NSA65標準仕様(黒染め)440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付なし
215,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515233SE4505C-440U-A6CN-LNA65防錆黒色被膜処理440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付なし
235,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515258SE4505C-440U-A6CN-LSA65防錆黒色被膜処理440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付なし
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515276SE4505C-440U-A6CM-NNA65標準仕様(黒染め)440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515294SE4505C-440U-A6CM-NSA65標準仕様(黒染め)440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515312SE4505C-440U-A6CM-LNA65防錆黒色被膜処理440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515337SE4505C-440U-A6CM-LSA65防錆黒色被膜処理440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515355SE4505C-440U-A6CY-NNA65標準仕様(黒染め)440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515373SE4505C-440U-A6CY-NSA65標準仕様(黒染め)440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515398SE4505C-440U-A6CY-LNA65防錆黒色被膜処理440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515416SE4505C-440U-A6CY-LSA65防錆黒色被膜処理440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515434SE4505C-440U-A6CC-NNA65標準仕様(黒染め)440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515452SE4505C-440U-A6CC-NSA65標準仕様(黒染め)440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515477SE4505C-440U-A6CC-LNA65防錆黒色被膜処理440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515495SE4505C-440U-A6CC-LSA65防錆黒色被膜処理440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付C(フォトマイクロセンサ)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515513SE4505C-440U-A6CP-NNA65標準仕様(黒染め)440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515538SE4505C-440U-A6CP-NSA65標準仕様(黒染め)440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515556SE4505C-440U-A6CP-LNA65防錆黒色被膜処理440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
247,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13515574SE4505C-440U-A6CP-LSA65防錆黒色被膜処理440C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付P(フォトマイクロセンサ)
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13531193SE4505C-540U-A6CN-NNA65標準仕様(黒染め)540C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付なし
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13531218SE4505C-540U-A6CN-NSA65標準仕様(黒染め)540C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付なし
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13531236SE4505C-540U-A6CN-LNA65防錆黒色被膜処理540C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付なし
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13531254SE4505C-540U-A6CN-LSA65防錆黒色被膜処理540C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付なし
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13531272SE4505C-540U-A6CM-NNA65標準仕様(黒染め)540C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13531297SE4505C-540U-A6CM-NSA65標準仕様(黒染め)540C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13531315SE4505C-540U-A6CM-LNA65防錆黒色被膜処理540C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13531333SE4505C-540U-A6CM-LSA65防錆黒色被膜処理540C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付M(フォトマイクロセンサ)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13531358SE4505C-540U-A6CY-NNA65標準仕様(黒染め)540C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースSE45上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13531376SE4505C-540U-A6CY-NSA65標準仕様(黒染め)540C(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)SE45上面カバー付Y(フォトマイクロセンサ)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする