1軸アクチュエータ SE4505C(E0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505C(E0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13500795SE4505C-340U-E0CN-NNC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13500813SE4505C-340U-E0CN-NSC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13500838SE4505C-340U-E0CN-LNC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13500856SE4505C-340U-E0CN-LSC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13500874SE4505C-340U-E0CM-NNC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13500892SE4505C-340U-E0CM-NSC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13500917SE4505C-340U-E0CM-LNC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13500935SE4505C-340U-E0CM-LSC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13500953SE4505C-340U-E0CY-NNC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13500978SE4505C-340U-E0CY-NSC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13500996SE4505C-340U-E0CY-LNC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13501014SE4505C-340U-E0CY-LSC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13501032SE4505C-340U-E0CC-NNC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13501057SE4505C-340U-E0CC-NSC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13501075SE4505C-340U-E0CC-LNC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13501093SE4505C-340U-E0CC-LSC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13501118SE4505C-340U-E0CP-NNC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13501136SE4505C-340U-E0CP-NSC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13501154SE4505C-340U-E0CP-LNC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13501172SE4505C-340U-E0CP-LSC(ショートブロック1個付)SE45340E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13516798SE4505C-440U-E0CN-NNC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13516816SE4505C-440U-E0CN-NSC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13516834SE4505C-440U-E0CN-LNC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13516852SE4505C-440U-E0CN-LSC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13516877SE4505C-440U-E0CM-NNC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13516895SE4505C-440U-E0CM-NSC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13516913SE4505C-440U-E0CM-LNC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13516938SE4505C-440U-E0CM-LSC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13516956SE4505C-440U-E0CY-NNC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13516974SE4505C-440U-E0CY-NSC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13516992SE4505C-440U-E0CY-LNC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13517017SE4505C-440U-E0CY-LSC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13517035SE4505C-440U-E0CC-NNC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13517053SE4505C-440U-E0CC-NSC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13517078SE4505C-440U-E0CC-LNC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13517096SE4505C-440U-E0CC-LSC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13517114SE4505C-440U-E0CP-NNC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13517132SE4505C-440U-E0CP-NSC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13517157SE4505C-440U-E0CP-LNC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13517175SE4505C-440U-E0CP-LSC(ショートブロック1個付)SE45440E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13532794SE4505C-540U-E0CN-NNC(ショートブロック1個付)SE45540E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13532812SE4505C-540U-E0CN-NSC(ショートブロック1個付)SE45540E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13532837SE4505C-540U-E0CN-LNC(ショートブロック1個付)SE45540E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13532855SE4505C-540U-E0CN-LSC(ショートブロック1個付)SE45540E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13532873SE4505C-540U-E0CM-NNC(ショートブロック1個付)SE45540E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13532898SE4505C-540U-E0CM-NSC(ショートブロック1個付)SE45540E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13532916SE4505C-540U-E0CM-LNC(ショートブロック1個付)SE45540E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理5
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13532934SE4505C-540U-E0CM-LSC(ショートブロック1個付)SE45540E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理5
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13532952SE4505C-540U-E0CY-NNC(ショートブロック1個付)SE45540E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13532977SE4505C-540U-E0CY-NSC(ショートブロック1個付)SE45540E0U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)5
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする