1軸アクチュエータ SE4505C(E9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(E9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13502807SE4505C-340U-E9NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502825SE4505C-340U-E9NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502843SE4505C-340U-E9NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502868SE4505C-340U-E9NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502886SE4505C-340U-E9NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502904SE4505C-340U-E9NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502922SE4505C-340U-E9NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502947SE4505C-340U-E9NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502965SE4505C-340U-E9NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13502983SE4505C-340U-E9NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503008SE4505C-340U-E9NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503026SE4505C-340U-E9NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503044SE4505C-340U-E9NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503062SE4505C-340U-E9NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503087SE4505C-340U-E9NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503105SE4505C-340U-E9NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503123SE4505C-340U-E9NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503148SE4505C-340U-E9NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503166SE4505C-340U-E9NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13503184SE4505C-340U-E9NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518803SE4505C-440U-E9NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518828SE4505C-440U-E9NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518846SE4505C-440U-E9NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518864SE4505C-440U-E9NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518882SE4505C-440U-E9NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518907SE4505C-440U-E9NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518925SE4505C-440U-E9NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518943SE4505C-440U-E9NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518968SE4505C-440U-E9NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13518986SE4505C-440U-E9NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519004SE4505C-440U-E9NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519022SE4505C-440U-E9NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519047SE4505C-440U-E9NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519065SE4505C-440U-E9NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519083SE4505C-440U-E9NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519108SE4505C-440U-E9NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519126SE4505C-440U-E9NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519144SE4505C-440U-E9NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519162SE4505C-440U-E9NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13519187SE4505C-440U-E9NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534806SE4505C-540U-E9NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534824SE4505C-540U-E9NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534842SE4505C-540U-E9NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534867SE4505C-540U-E9NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534885SE4505C-540U-E9NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534903SE4505C-540U-E9NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534928SE4505C-540U-E9NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534946SE4505C-540U-E9NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534964SE4505C-540U-E9NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13534982SE4505C-540U-E9NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする