1軸アクチュエータ SE4505C(F3)

1軸アクチュエータ SE4505C(F3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13504392SE4505C-340U-F3NN-NNC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504417SE4505C-340U-F3NN-NSC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504435SE4505C-340U-F3NN-LNC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504453SE4505C-340U-F3NN-LSC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504478SE4505C-340U-F3NM-NNC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504496SE4505C-340U-F3NM-NSC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504514SE4505C-340U-F3NM-LNC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504532SE4505C-340U-F3NM-LSC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504557SE4505C-340U-F3NY-NNC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504575SE4505C-340U-F3NY-NSC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504593SE4505C-340U-F3NY-LNC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504618SE4505C-340U-F3NY-LSC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504636SE4505C-340U-F3NC-NNC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504654SE4505C-340U-F3NC-NSC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504672SE4505C-340U-F3NC-LNC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504697SE4505C-340U-F3NC-LSC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504715SE4505C-340U-F3NP-NNC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504733SE4505C-340U-F3NP-NSC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504758SE4505C-340U-F3NP-LNC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504776SE4505C-340U-F3NP-LSC(ショートブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520395SE4505C-440U-F3NN-NNC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520413SE4505C-440U-F3NN-NSC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520438SE4505C-440U-F3NN-LNC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520456SE4505C-440U-F3NN-LSC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
260,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520474SE4505C-440U-F3NM-NNC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520492SE4505C-440U-F3NM-NSC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520517SE4505C-440U-F3NM-LNC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520535SE4505C-440U-F3NM-LSC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520553SE4505C-440U-F3NY-NNC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520578SE4505C-440U-F3NY-NSC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520596SE4505C-440U-F3NY-LNC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520614SE4505C-440U-F3NY-LSC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520632SE4505C-440U-F3NC-NNC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520657SE4505C-440U-F3NC-NSC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520675SE4505C-440U-F3NC-LNC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520693SE4505C-440U-F3NC-LSC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520718SE4505C-440U-F3NP-NNC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520736SE4505C-440U-F3NP-NSC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520754SE4505C-440U-F3NP-LNC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520772SE4505C-440U-F3NP-LSC(ショートブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536398SE4505C-540U-F3NN-NNC(ショートブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536416SE4505C-540U-F3NN-NSC(ショートブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536434SE4505C-540U-F3NN-LNC(ショートブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536452SE4505C-540U-F3NN-LSC(ショートブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536477SE4505C-540U-F3NM-NNC(ショートブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536495SE4505C-540U-F3NM-NSC(ショートブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536513SE4505C-540U-F3NM-LNC(ショートブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理5
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536538SE4505C-540U-F3NM-LSC(ショートブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理5
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536556SE4505C-540U-F3NY-NNC(ショートブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)5
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536574SE4505C-540U-F3NY-NSC(ショートブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)5
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする