1軸アクチュエータ SE4505C(F3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(F3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13504408SE4505C-340U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504426SE4505C-340U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504444SE4505C-340U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504462SE4505C-340U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504487SE4505C-340U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504505SE4505C-340U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504523SE4505C-340U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504548SE4505C-340U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504566SE4505C-340U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504584SE4505C-340U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504602SE4505C-340U-F3NY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504627SE4505C-340U-F3NY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504645SE4505C-340U-F3NC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504663SE4505C-340U-F3NC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504688SE4505C-340U-F3NC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504706SE4505C-340U-F3NC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504724SE4505C-340U-F3NP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504742SE4505C-340U-F3NP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504767SE4505C-340U-F3NP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13504785SE4505C-340U-F3NP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520404SE4505C-440U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520422SE4505C-440U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520447SE4505C-440U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
263,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520465SE4505C-440U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
265,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520483SE4505C-440U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520508SE4505C-440U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520526SE4505C-440U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520544SE4505C-440U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520562SE4505C-440U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520587SE4505C-440U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520605SE4505C-440U-F3NY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520623SE4505C-440U-F3NY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520648SE4505C-440U-F3NC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520666SE4505C-440U-F3NC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520684SE4505C-440U-F3NC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520702SE4505C-440U-F3NC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520727SE4505C-440U-F3NP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520745SE4505C-440U-F3NP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520763SE4505C-440U-F3NP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13520788SE4505C-440U-F3NP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536407SE4505C-540U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536425SE4505C-540U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536443SE4505C-540U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536468SE4505C-540U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536486SE4505C-540U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536504SE4505C-540U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536522SE4505C-540U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536547SE4505C-540U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536565SE4505C-540U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13536583SE4505C-540U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)5なし
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする