曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(F9)

1軸アクチュエータ SE4505C(F9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13505993SE4505C-340U-F9NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506018SE4505C-340U-F9NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506036SE4505C-340U-F9NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506054SE4505C-340U-F9NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506072SE4505C-340U-F9NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506097SE4505C-340U-F9NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506115SE4505C-340U-F9NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506133SE4505C-340U-F9NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506158SE4505C-340U-F9NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506176SE4505C-340U-F9NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506194SE4505C-340U-F9NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506212SE4505C-340U-F9NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506237SE4505C-340U-F9NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506255SE4505C-340U-F9NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506273SE4505C-340U-F9NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506298SE4505C-340U-F9NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506316SE4505C-340U-F9NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
232,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506334SE4505C-340U-F9NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506352SE4505C-340U-F9NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506377SE4505C-340U-F9NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13521996SE4505C-440U-F9NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522014SE4505C-440U-F9NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522032SE4505C-440U-F9NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522057SE4505C-440U-F9NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522075SE4505C-440U-F9NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522093SE4505C-440U-F9NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522118SE4505C-440U-F9NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522136SE4505C-440U-F9NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522154SE4505C-440U-F9NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522172SE4505C-440U-F9NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522197SE4505C-440U-F9NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522215SE4505C-440U-F9NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522233SE4505C-440U-F9NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522258SE4505C-440U-F9NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522276SE4505C-440U-F9NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522294SE4505C-440U-F9NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522312SE4505C-440U-F9NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522337SE4505C-440U-F9NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522355SE4505C-440U-F9NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522373SE4505C-440U-F9NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13537992SE4505C-540U-F9NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538017SE4505C-540U-F9NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538035SE4505C-540U-F9NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F9なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538053SE4505C-540U-F9NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538078SE4505C-540U-F9NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538096SE4505C-540U-F9NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538114SE4505C-540U-F9NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538132SE4505C-540U-F9NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538157SE4505C-540U-F9NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538175SE4505C-540U-F9NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする