1軸アクチュエータ SE4505C(F9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505C(F9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13506002SE4505C-340U-F9NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506027SE4505C-340U-F9NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506045SE4505C-340U-F9NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506063SE4505C-340U-F9NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506088SE4505C-340U-F9NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506106SE4505C-340U-F9NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506124SE4505C-340U-F9NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506142SE4505C-340U-F9NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506167SE4505C-340U-F9NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506185SE4505C-340U-F9NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506203SE4505C-340U-F9NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506228SE4505C-340U-F9NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506246SE4505C-340U-F9NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506264SE4505C-340U-F9NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506282SE4505C-340U-F9NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506307SE4505C-340U-F9NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506325SE4505C-340U-F9NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506343SE4505C-340U-F9NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506368SE4505C-340U-F9NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506386SE4505C-340U-F9NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522005SE4505C-440U-F9NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522023SE4505C-440U-F9NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522048SE4505C-440U-F9NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522066SE4505C-440U-F9NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522084SE4505C-440U-F9NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522102SE4505C-440U-F9NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522127SE4505C-440U-F9NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522145SE4505C-440U-F9NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522163SE4505C-440U-F9NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522188SE4505C-440U-F9NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522206SE4505C-440U-F9NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522224SE4505C-440U-F9NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522242SE4505C-440U-F9NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522267SE4505C-440U-F9NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522285SE4505C-440U-F9NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522303SE4505C-440U-F9NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522328SE4505C-440U-F9NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522346SE4505C-440U-F9NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522364SE4505C-440U-F9NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522382SE4505C-440U-F9NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538008SE4505C-540U-F9NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538026SE4505C-540U-F9NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538044SE4505C-540U-F9NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538062SE4505C-540U-F9NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538087SE4505C-540U-F9NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538105SE4505C-540U-F9NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538123SE4505C-540U-F9NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538148SE4505C-540U-F9NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538166SE4505C-540U-F9NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538184SE4505C-540U-F9NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする