1軸アクチュエータ SE4505C(F9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505C(F9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13506395SE4505C-340U-F9CN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340F9なし標準グリース上面カバー付5
229,400
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506413SE4505C-340U-F9CN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
230,900
199,980
219,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506438SE4505C-340U-F9CN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340F9なし標準グリース上面カバー付5
249,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506456SE4505C-340U-F9CN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506474SE4505C-340U-F9CM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506492SE4505C-340U-F9CM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506517SE4505C-340U-F9CM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506535SE4505C-340U-F9CM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506553SE4505C-340U-F9CY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506578SE4505C-340U-F9CY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506596SE4505C-340U-F9CY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506614SE4505C-340U-F9CY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506632SE4505C-340U-F9CC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506657SE4505C-340U-F9CC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506675SE4505C-340U-F9CC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506693SE4505C-340U-F9CC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506718SE4505C-340U-F9CP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506736SE4505C-340U-F9CP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
242,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506754SE4505C-340U-F9CP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
261,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13506772SE4505C-340U-F9CP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
262,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522398SE4505C-440U-F9CN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440F9なし標準グリース上面カバー付5
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522416SE4505C-440U-F9CN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522434SE4505C-440U-F9CN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440F9なし標準グリース上面カバー付5
267,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522452SE4505C-440U-F9CN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
269,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522477SE4505C-440U-F9CM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522495SE4505C-440U-F9CM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522513SE4505C-440U-F9CM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522538SE4505C-440U-F9CM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522556SE4505C-440U-F9CY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522574SE4505C-440U-F9CY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522592SE4505C-440U-F9CY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522617SE4505C-440U-F9CY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522635SE4505C-440U-F9CC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522653SE4505C-440U-F9CC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522678SE4505C-440U-F9CC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522696SE4505C-440U-F9CC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522714SE4505C-440U-F9CP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
257,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522732SE4505C-440U-F9CP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
259,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522757SE4505C-440U-F9CP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
279,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13522775SE4505C-440U-F9CP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
281,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538394SE4505C-540U-F9CN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540F9なし標準グリース上面カバー付5
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538412SE4505C-540U-F9CN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538437SE4505C-540U-F9CN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540F9なし標準グリース上面カバー付5
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538455SE4505C-540U-F9CN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540F9なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538473SE4505C-540U-F9CM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538498SE4505C-540U-F9CM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538516SE4505C-540U-F9CM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538534SE4505C-540U-F9CM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538552SE4505C-540U-F9CY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13538577SE4505C-540U-F9CY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付5
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする