曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(G6)

1軸アクチュエータ SE4505C(G6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13508398SE4505C-340U-G6NN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508416SE4505C-340U-G6NN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508434SE4505C-340U-G6NN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508452SE4505C-340U-G6NN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508477SE4505C-340U-G6NM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508495SE4505C-340U-G6NM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508513SE4505C-340U-G6NM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508538SE4505C-340U-G6NM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508556SE4505C-340U-G6NY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508574SE4505C-340U-G6NY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508592SE4505C-340U-G6NY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508617SE4505C-340U-G6NY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508635SE4505C-340U-G6NC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508653SE4505C-340U-G6NC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508678SE4505C-340U-G6NC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508696SE4505C-340U-G6NC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508714SE4505C-340U-G6NP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508732SE4505C-340U-G6NP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508757SE4505C-340U-G6NP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13508775SE4505C-340U-G6NP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524394SE4505C-440U-G6NN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524412SE4505C-440U-G6NN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524437SE4505C-440U-G6NN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524455SE4505C-440U-G6NN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
260,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524473SE4505C-440U-G6NM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524498SE4505C-440U-G6NM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524516SE4505C-440U-G6NM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524534SE4505C-440U-G6NM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524552SE4505C-440U-G6NY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524577SE4505C-440U-G6NY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524595SE4505C-440U-G6NY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524613SE4505C-440U-G6NY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524638SE4505C-440U-G6NC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524656SE4505C-440U-G6NC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524674SE4505C-440U-G6NC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524692SE4505C-440U-G6NC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524717SE4505C-440U-G6NP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524735SE4505C-440U-G6NP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524753SE4505C-440U-G6NP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13524778SE4505C-440U-G6NP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540397SE4505C-540U-G6NN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G6なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540415SE4505C-540U-G6NN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540433SE4505C-540U-G6NN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G6なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540458SE4505C-540U-G6NN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540476SE4505C-540U-G6NM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540494SE4505C-540U-G6NM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540512SE4505C-540U-G6NM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540537SE4505C-540U-G6NM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540555SE4505C-540U-G6NY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13540573SE4505C-540U-G6NY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする