曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4505C(G9)

1軸アクチュエータ SE4505C(G9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13509195SE4505C-340U-G9NN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
220,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509213SE4505C-340U-G9NN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
221,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509238SE4505C-340U-G9NN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509256SE4505C-340U-G9NN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509274SE4505C-340U-G9NM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509292SE4505C-340U-G9NM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509317SE4505C-340U-G9NM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509335SE4505C-340U-G9NM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509353SE4505C-340U-G9NY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509378SE4505C-340U-G9NY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509396SE4505C-340U-G9NY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509414SE4505C-340U-G9NY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509432SE4505C-340U-G9NC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509457SE4505C-340U-G9NC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509475SE4505C-340U-G9NC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509493SE4505C-340U-G9NC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509518SE4505C-340U-G9NP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
232,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509536SE4505C-340U-G9NP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509554SE4505C-340U-G9NP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13509572SE4505C-340U-G9NP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
253,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525198SE4505C-440U-G9NN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525216SE4505C-440U-G9NN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525234SE4505C-440U-G9NN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
258,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525252SE4505C-440U-G9NN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
260,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525277SE4505C-440U-G9NM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525295SE4505C-440U-G9NM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525313SE4505C-440U-G9NM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525338SE4505C-440U-G9NM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525356SE4505C-440U-G9NY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525374SE4505C-440U-G9NY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525392SE4505C-440U-G9NY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525417SE4505C-440U-G9NY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525435SE4505C-440U-G9NC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525453SE4505C-440U-G9NC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525478SE4505C-440U-G9NC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525496SE4505C-440U-G9NC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525514SE4505C-440U-G9NP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525532SE4505C-440U-G9NP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525557SE4505C-440U-G9NP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13525575SE4505C-440U-G9NP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13541194SE4505C-540U-G9NN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13541212SE4505C-540U-G9NN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13541237SE4505C-540U-G9NN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13541255SE4505C-540U-G9NN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13541273SE4505C-540U-G9NM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13541298SE4505C-540U-G9NM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13541316SE4505C-540U-G9NM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし5
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13541334SE4505C-540U-G9NM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13541352SE4505C-540U-G9NY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし5
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13541377SE4505C-540U-G9NY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし5
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする