1軸アクチュエータ SE4505D(A0)

1軸アクチュエータ SE4505D(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
センサー
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
表面処理
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13605996SE4505D-340U-A0NN-NNなしSE453405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
200,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606014SE4505D-340U-A0NN-NSなしSE453405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
202,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606032SE4505D-340U-A0NN-LNなしSE453405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
220,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606057SE4505D-340U-A0NN-LSなしSE453405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
222,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606075SE4505D-340U-A0NM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE453405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
212,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606093SE4505D-340U-A0NM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE453405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
214,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606118SE4505D-340U-A0NM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE453405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606136SE4505D-340U-A0NM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE453405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606154SE4505D-340U-A0NY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE453405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
212,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606172SE4505D-340U-A0NY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE453405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
214,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606197SE4505D-340U-A0NY-LNY(フォトマイクロセンサ)SE453405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606215SE4505D-340U-A0NY-LSY(フォトマイクロセンサ)SE453405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606233SE4505D-340U-A0NC-NNC(フォトマイクロセンサ)SE453405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
212,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606258SE4505D-340U-A0NC-NSC(フォトマイクロセンサ)SE453405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
214,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606276SE4505D-340U-A0NC-LNC(フォトマイクロセンサ)SE453405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606294SE4505D-340U-A0NC-LSC(フォトマイクロセンサ)SE453405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606312SE4505D-340U-A0NP-NNP(フォトマイクロセンサ)SE453405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
212,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606337SE4505D-340U-A0NP-NSP(フォトマイクロセンサ)SE453405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
214,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606355SE4505D-340U-A0NP-LNP(フォトマイクロセンサ)SE453405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13606373SE4505D-340U-A0NP-LSP(フォトマイクロセンサ)SE453405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13621992SE4505D-440U-A0NN-NNなしSE454405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
217,100
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622017SE4505D-440U-A0NN-NSなしSE454405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
218,600
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622035SE4505D-440U-A0NN-LNなしSE454405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
239,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622053SE4505D-440U-A0NN-LSなしSE454405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
240,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622078SE4505D-440U-A0NM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE454405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
229,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622096SE4505D-440U-A0NM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE454405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
230,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622114SE4505D-440U-A0NM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE454405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
251,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622132SE4505D-440U-A0NM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE454405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622157SE4505D-440U-A0NY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE454405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
229,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622175SE4505D-440U-A0NY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE454405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
230,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622193SE4505D-440U-A0NY-LNY(フォトマイクロセンサ)SE454405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
251,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622218SE4505D-440U-A0NY-LSY(フォトマイクロセンサ)SE454405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622236SE4505D-440U-A0NC-NNC(フォトマイクロセンサ)SE454405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
229,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622254SE4505D-440U-A0NC-NSC(フォトマイクロセンサ)SE454405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
230,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622272SE4505D-440U-A0NC-LNC(フォトマイクロセンサ)SE454405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
251,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622297SE4505D-440U-A0NC-LSC(フォトマイクロセンサ)SE454405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622315SE4505D-440U-A0NP-NNP(フォトマイクロセンサ)SE454405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
229,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622333SE4505D-440U-A0NP-NSP(フォトマイクロセンサ)SE454405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
230,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622358SE4505D-440U-A0NP-LNP(フォトマイクロセンサ)SE454405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
251,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13622376SE4505D-440U-A0NP-LSP(フォトマイクロセンサ)SE454405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
252,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13637995SE4505D-540U-A0NN-NNなしSE455405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638013SE4505D-540U-A0NN-NSなしSE455405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638038SE4505D-540U-A0NN-LNなしSE455405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638056SE4505D-540U-A0NN-LSなしSE455405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638074SE4505D-540U-A0NM-NNM(フォトマイクロセンサ)SE455405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638092SE4505D-540U-A0NM-NSM(フォトマイクロセンサ)SE455405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638117SE4505D-540U-A0NM-LNM(フォトマイクロセンサ)SE455405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638135SE4505D-540U-A0NM-LSM(フォトマイクロセンサ)SE455405防錆黒色被膜処理D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638153SE4505D-540U-A0NY-NNY(フォトマイクロセンサ)SE455405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13638178SE4505D-540U-A0NY-NSY(フォトマイクロセンサ)SE455405標準仕様(黒染め)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする