1軸アクチュエータ SE4505D(A3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505D(A3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13608403SE4505D-340U-A3NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608428SE4505D-340U-A3NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608446SE4505D-340U-A3NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608464SE4505D-340U-A3NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608482SE4505D-340U-A3NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608507SE4505D-340U-A3NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608525SE4505D-340U-A3NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608543SE4505D-340U-A3NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608568SE4505D-340U-A3NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608586SE4505D-340U-A3NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608604SE4505D-340U-A3NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608622SE4505D-340U-A3NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608647SE4505D-340U-A3NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608665SE4505D-340U-A3NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608683SE4505D-340U-A3NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608708SE4505D-340U-A3NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608726SE4505D-340U-A3NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608744SE4505D-340U-A3NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608762SE4505D-340U-A3NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13608787SE4505D-340U-A3NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624406SE4505D-440U-A3NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,100
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624424SE4505D-440U-A3NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,600
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624442SE4505D-440U-A3NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624467SE4505D-440U-A3NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624485SE4505D-440U-A3NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624503SE4505D-440U-A3NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624528SE4505D-440U-A3NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624546SE4505D-440U-A3NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624564SE4505D-440U-A3NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624582SE4505D-440U-A3NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624607SE4505D-440U-A3NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624625SE4505D-440U-A3NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624643SE4505D-440U-A3NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624668SE4505D-440U-A3NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624686SE4505D-440U-A3NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624704SE4505D-440U-A3NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624722SE4505D-440U-A3NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624747SE4505D-440U-A3NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624765SE4505D-440U-A3NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13624783SE4505D-440U-A3NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640402SE4505D-540U-A3NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640427SE4505D-540U-A3NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640445SE4505D-540U-A3NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640463SE4505D-540U-A3NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640488SE4505D-540U-A3NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640506SE4505D-540U-A3NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640524SE4505D-540U-A3NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640542SE4505D-540U-A3NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640567SE4505D-540U-A3NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13640585SE4505D-540U-A3NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする