1軸アクチュエータ SE4505D(A4) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505D(A4) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13609593SE4505D-340U-A4CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
219,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609618SE4505D-340U-A4CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
221,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609636SE4505D-340U-A4CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609654SE4505D-340U-A4CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609672SE4505D-340U-A4CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
231,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609697SE4505D-340U-A4CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609715SE4505D-340U-A4CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609733SE4505D-340U-A4CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609758SE4505D-340U-A4CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
231,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609776SE4505D-340U-A4CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609794SE4505D-340U-A4CY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609812SE4505D-340U-A4CY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609837SE4505D-340U-A4CC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
231,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609855SE4505D-340U-A4CC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609873SE4505D-340U-A4CC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609898SE4505D-340U-A4CC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609916SE4505D-340U-A4CP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
231,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609934SE4505D-340U-A4CP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
233,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609952SE4505D-340U-A4CP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13609977SE4505D-340U-A4CP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625596SE4505D-440U-A4CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
236,100
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625614SE4505D-440U-A4CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
237,600
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625632SE4505D-440U-A4CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625657SE4505D-440U-A4CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625675SE4505D-440U-A4CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625693SE4505D-440U-A4CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625718SE4505D-440U-A4CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625736SE4505D-440U-A4CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625754SE4505D-440U-A4CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625772SE4505D-440U-A4CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625797SE4505D-440U-A4CY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625815SE4505D-440U-A4CY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625833SE4505D-440U-A4CC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625858SE4505D-440U-A4CC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625876SE4505D-440U-A4CC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625894SE4505D-440U-A4CC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625912SE4505D-440U-A4CP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625937SE4505D-440U-A4CP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625955SE4505D-440U-A4CP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13625973SE4505D-440U-A4CP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13641592SE4505D-540U-A4CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13641617SE4505D-540U-A4CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13641635SE4505D-540U-A4CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13641653SE4505D-540U-A4CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13641678SE4505D-540U-A4CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13641696SE4505D-540U-A4CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13641714SE4505D-540U-A4CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13641732SE4505D-540U-A4CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13641757SE4505D-540U-A4CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13641775SE4505D-540U-A4CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする