1軸アクチュエータ SE4505D(E3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505D(E3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13613608SE4505D-340U-E3CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613626SE4505D-340U-E3CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613644SE4505D-340U-E3CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613662SE4505D-340U-E3CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613687SE4505D-340U-E3CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613705SE4505D-340U-E3CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613723SE4505D-340U-E3CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613748SE4505D-340U-E3CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613766SE4505D-340U-E3CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613784SE4505D-340U-E3CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613802SE4505D-340U-E3CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613827SE4505D-340U-E3CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613845SE4505D-340U-E3CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613863SE4505D-340U-E3CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613888SE4505D-340U-E3CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613906SE4505D-340U-E3CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613924SE4505D-340U-E3CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613942SE4505D-340U-E3CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613967SE4505D-340U-E3CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13613985SE4505D-340U-E3CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629604SE4505D-440U-E3CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629622SE4505D-440U-E3CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629647SE4505D-440U-E3CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
295,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629665SE4505D-440U-E3CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
296,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629683SE4505D-440U-E3CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629708SE4505D-440U-E3CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629726SE4505D-440U-E3CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629744SE4505D-440U-E3CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629762SE4505D-440U-E3CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629787SE4505D-440U-E3CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629805SE4505D-440U-E3CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629823SE4505D-440U-E3CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629848SE4505D-440U-E3CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629866SE4505D-440U-E3CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629884SE4505D-440U-E3CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629902SE4505D-440U-E3CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629927SE4505D-440U-E3CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629945SE4505D-440U-E3CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629963SE4505D-440U-E3CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
307,100
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13629988SE4505D-440U-E3CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
308,600
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645607SE4505D-540U-E3CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645625SE4505D-540U-E3CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645643SE4505D-540U-E3CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
309,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645668SE4505D-540U-E3CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
310,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645686SE4505D-540U-E3CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645704SE4505D-540U-E3CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645722SE4505D-540U-E3CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
321,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645747SE4505D-540U-E3CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
322,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645765SE4505D-540U-E3CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13645783SE4505D-540U-E3CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする