1軸アクチュエータ SE4505D(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505D(E6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13614396SE4505D-340U-E6CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614414SE4505D-340U-E6CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614432SE4505D-340U-E6CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614457SE4505D-340U-E6CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614475SE4505D-340U-E6CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614493SE4505D-340U-E6CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614518SE4505D-340U-E6CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614536SE4505D-340U-E6CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614554SE4505D-340U-E6CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614572SE4505D-340U-E6CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614597SE4505D-340U-E6CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614615SE4505D-340U-E6CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614633SE4505D-340U-E6CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614658SE4505D-340U-E6CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614676SE4505D-340U-E6CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614694SE4505D-340U-E6CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614712SE4505D-340U-E6CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614737SE4505D-340U-E6CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614755SE4505D-340U-E6CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13614773SE4505D-340U-E6CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630392SE4505D-440U-E6CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630417SE4505D-440U-E6CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630435SE4505D-440U-E6CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630453SE4505D-440U-E6CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630478SE4505D-440U-E6CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630496SE4505D-440U-E6CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630514SE4505D-440U-E6CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630532SE4505D-440U-E6CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630557SE4505D-440U-E6CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630575SE4505D-440U-E6CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630593SE4505D-440U-E6CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630618SE4505D-440U-E6CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630636SE4505D-440U-E6CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630654SE4505D-440U-E6CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630672SE4505D-440U-E6CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630697SE4505D-440U-E6CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630715SE4505D-440U-E6CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630733SE4505D-440U-E6CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630758SE4505D-440U-E6CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13630776SE4505D-440U-E6CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13646395SE4505D-540U-E6CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13646413SE4505D-540U-E6CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13646438SE4505D-540U-E6CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
304,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13646456SE4505D-540U-E6CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
305,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13646474SE4505D-540U-E6CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13646492SE4505D-540U-E6CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13646517SE4505D-540U-E6CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
316,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13646535SE4505D-540U-E6CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
317,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13646553SE4505D-540U-E6CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13646578SE4505D-540U-E6CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする