1軸アクチュエータ SE4505D(F3)

1軸アクチュエータ SE4505D(F3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13616392SE4505D-340U-F3NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616417SE4505D-340U-F3NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616435SE4505D-340U-F3NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616453SE4505D-340U-F3NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616478SE4505D-340U-F3NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616496SE4505D-340U-F3NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616514SE4505D-340U-F3NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616532SE4505D-340U-F3NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616557SE4505D-340U-F3NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616575SE4505D-340U-F3NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616593SE4505D-340U-F3NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616618SE4505D-340U-F3NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616636SE4505D-340U-F3NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616654SE4505D-340U-F3NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616672SE4505D-340U-F3NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616697SE4505D-340U-F3NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616715SE4505D-340U-F3NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616733SE4505D-340U-F3NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616758SE4505D-340U-F3NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616776SE4505D-340U-F3NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632395SE4505D-440U-F3NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,100
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632413SE4505D-440U-F3NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,600
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632438SE4505D-440U-F3NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632456SE4505D-440U-F3NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632474SE4505D-440U-F3NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632492SE4505D-440U-F3NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632517SE4505D-440U-F3NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632535SE4505D-440U-F3NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632553SE4505D-440U-F3NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632578SE4505D-440U-F3NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632596SE4505D-440U-F3NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632614SE4505D-440U-F3NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632632SE4505D-440U-F3NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632657SE4505D-440U-F3NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632675SE4505D-440U-F3NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632693SE4505D-440U-F3NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632718SE4505D-440U-F3NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632736SE4505D-440U-F3NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632754SE4505D-440U-F3NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632772SE4505D-440U-F3NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648398SE4505D-540U-F3NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648416SE4505D-540U-F3NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648434SE4505D-540U-F3NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648452SE4505D-540U-F3NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648477SE4505D-540U-F3NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648495SE4505D-540U-F3NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648513SE4505D-540U-F3NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
301,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648538SE4505D-540U-F3NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
302,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648556SE4505D-540U-F3NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648574SE4505D-540U-F3NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする