1軸アクチュエータ SE4505D(F3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4505D(F3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13616408SE4505D-340U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616426SE4505D-340U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
243,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616444SE4505D-340U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
261,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616462SE4505D-340U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616487SE4505D-340U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616505SE4505D-340U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616523SE4505D-340U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616548SE4505D-340U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616566SE4505D-340U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616584SE4505D-340U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616602SE4505D-340U-F3NY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616627SE4505D-340U-F3NY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616645SE4505D-340U-F3NC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616663SE4505D-340U-F3NC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616688SE4505D-340U-F3NC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616706SE4505D-340U-F3NC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616724SE4505D-340U-F3NP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616742SE4505D-340U-F3NP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
255,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616767SE4505D-340U-F3NP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616785SE4505D-340U-F3NP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632404SE4505D-440U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
258,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632422SE4505D-440U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
259,600
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632447SE4505D-440U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632465SE4505D-440U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632483SE4505D-440U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632508SE4505D-440U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632526SE4505D-440U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632544SE4505D-440U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632562SE4505D-440U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632587SE4505D-440U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632605SE4505D-440U-F3NY-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632623SE4505D-440U-F3NY-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632648SE4505D-440U-F3NC-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632666SE4505D-440U-F3NC-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632684SE4505D-440U-F3NC-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632702SE4505D-440U-F3NC-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632727SE4505D-440U-F3NP-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632745SE4505D-440U-F3NP-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632763SE4505D-440U-F3NP-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
292,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632788SE4505D-440U-F3NP-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
293,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648407SE4505D-540U-F3NN-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648425SE4505D-540U-F3NN-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648443SE4505D-540U-F3NN-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648468SE4505D-540U-F3NN-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648486SE4505D-540U-F3NM-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648504SE4505D-540U-F3NM-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648522SE4505D-540U-F3NM-LN-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
306,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648547SE4505D-540U-F3NM-LS-PSF3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
307,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648565SE4505D-540U-F3NY-NN-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648583SE4505D-540U-F3NY-NS-PSF3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)5
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする