1軸アクチュエータ SE4505D(F3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4505D(F3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13616794SE4505D-340U-F3CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616812SE4505D-340U-F3CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616837SE4505D-340U-F3CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616855SE4505D-340U-F3CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616873SE4505D-340U-F3CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616898SE4505D-340U-F3CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616916SE4505D-340U-F3CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616934SE4505D-340U-F3CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616952SE4505D-340U-F3CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616977SE4505D-340U-F3CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13616995SE4505D-340U-F3CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617013SE4505D-340U-F3CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617038SE4505D-340U-F3CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617056SE4505D-340U-F3CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617074SE4505D-340U-F3CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617092SE4505D-340U-F3CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617117SE4505D-340U-F3CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617135SE4505D-340U-F3CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617153SE4505D-340U-F3CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
283,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13617178SE4505D-340U-F3CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632797SE4505D-440U-F3CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,100
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632815SE4505D-440U-F3CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,600
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632833SE4505D-440U-F3CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,100
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632858SE4505D-440U-F3CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632876SE4505D-440U-F3CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632894SE4505D-440U-F3CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632912SE4505D-440U-F3CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632937SE4505D-440U-F3CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632955SE4505D-440U-F3CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632973SE4505D-440U-F3CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13632998SE4505D-440U-F3CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633016SE4505D-440U-F3CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633034SE4505D-440U-F3CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633052SE4505D-440U-F3CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633077SE4505D-440U-F3CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633095SE4505D-440U-F3CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633113SE4505D-440U-F3CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,100
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633138SE4505D-440U-F3CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,600
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633156SE4505D-440U-F3CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,100
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13633174SE4505D-440U-F3CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,600
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648793SE4505D-540U-F3CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648818SE4505D-540U-F3CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648836SE4505D-540U-F3CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
304,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648854SE4505D-540U-F3CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
305,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648872SE4505D-540U-F3CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648897SE4505D-540U-F3CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648915SE4505D-540U-F3CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
316,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648933SE4505D-540U-F3CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
317,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648958SE4505D-540U-F3CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13648976SE4505D-540U-F3CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
293,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする