1軸アクチュエータ SE4510A(A3)

1軸アクチュエータ SE4510A(A3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボールねじリード(mm)
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
スライドブロック
グリス種類
カバー
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13720403SE4510A-340U-A3NN-NN10なし標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
187,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720428SE4510A-340U-A3NN-NS10なし標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720446SE4510A-340U-A3NN-LN10なし防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720464SE4510A-340U-A3NN-LS10なし防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720482SE4510A-340U-A3NM-NN10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
199,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720507SE4510A-340U-A3NM-NS10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720525SE4510A-340U-A3NM-LN10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720543SE4510A-340U-A3NM-LS10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720568SE4510A-340U-A3NY-NN10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
199,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720586SE4510A-340U-A3NY-NS10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720604SE4510A-340U-A3NY-LN10Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720622SE4510A-340U-A3NY-LS10Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720647SE4510A-340U-A3NC-NN10C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
199,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720665SE4510A-340U-A3NC-NS10C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720683SE4510A-340U-A3NC-LN10C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720708SE4510A-340U-A3NC-LS10C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720726SE4510A-340U-A3NP-NN10P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
199,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720744SE4510A-340U-A3NP-NS10P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720762SE4510A-340U-A3NP-LN10P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13720787SE4510A-340U-A3NP-LS10P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736406SE4510A-440U-A3NN-NN10なし標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736424SE4510A-440U-A3NN-NS10なし標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
205,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736442SE4510A-440U-A3NN-LN10なし防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736467SE4510A-440U-A3NN-LS10なし防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736485SE4510A-440U-A3NM-NN10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736503SE4510A-440U-A3NM-NS10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736528SE4510A-440U-A3NM-LN10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736546SE4510A-440U-A3NM-LS10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736564SE4510A-440U-A3NY-NN10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736582SE4510A-440U-A3NY-NS10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736607SE4510A-440U-A3NY-LN10Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736625SE4510A-440U-A3NY-LS10Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736643SE4510A-440U-A3NC-NN10C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736668SE4510A-440U-A3NC-NS10C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736686SE4510A-440U-A3NC-LN10C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736704SE4510A-440U-A3NC-LS10C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736722SE4510A-440U-A3NP-NN10P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736747SE4510A-440U-A3NP-NS10P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736765SE4510A-440U-A3NP-LN10P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13736783SE4510A-440U-A3NP-LS10P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13752402SE4510A-540U-A3NN-NN10なし標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13752427SE4510A-540U-A3NN-NS10なし標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13752445SE4510A-540U-A3NN-LN10なし防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13752463SE4510A-540U-A3NN-LS10なし防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13752488SE4510A-540U-A3NM-NN10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13752506SE4510A-540U-A3NM-NS10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13752524SE4510A-540U-A3NM-LN10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13752542SE4510A-540U-A3NM-LS10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13752567SE4510A-540U-A3NY-NN10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)標準グリースなしA3
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13752585SE4510A-540U-A3NY-NS10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする