曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(A4) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(A4) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13721618SE4510A-340U-A4CN-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
202,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721636SE4510A-340U-A4CN-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
204,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721654SE4510A-340U-A4CN-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
222,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721672SE4510A-340U-A4CN-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
224,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721697SE4510A-340U-A4CM-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721715SE4510A-340U-A4CM-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721733SE4510A-340U-A4CM-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721758SE4510A-340U-A4CM-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721776SE4510A-340U-A4CY-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721794SE4510A-340U-A4CY-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721812SE4510A-340U-A4CY-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721837SE4510A-340U-A4CY-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721855SE4510A-340U-A4CC-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721873SE4510A-340U-A4CC-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721898SE4510A-340U-A4CC-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721916SE4510A-340U-A4CC-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721934SE4510A-340U-A4CP-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
214,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721952SE4510A-340U-A4CP-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721977SE4510A-340U-A4CP-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13721995SE4510A-340U-A4CP-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737614SE4510A-440U-A4CN-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737632SE4510A-440U-A4CN-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
220,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737657SE4510A-440U-A4CN-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737675SE4510A-440U-A4CN-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737693SE4510A-440U-A4CM-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737718SE4510A-440U-A4CM-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737736SE4510A-440U-A4CM-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737754SE4510A-440U-A4CM-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737772SE4510A-440U-A4CY-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737797SE4510A-440U-A4CY-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737815SE4510A-440U-A4CY-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737833SE4510A-440U-A4CY-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737858SE4510A-440U-A4CC-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737876SE4510A-440U-A4CC-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737894SE4510A-440U-A4CC-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737912SE4510A-440U-A4CC-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737937SE4510A-440U-A4CP-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737955SE4510A-440U-A4CP-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737973SE4510A-440U-A4CP-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13737998SE4510A-440U-A4CP-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753617SE4510A-540U-A4CN-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753635SE4510A-540U-A4CN-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
233,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753653SE4510A-540U-A4CN-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753678SE4510A-540U-A4CN-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
257,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753696SE4510A-540U-A4CM-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753714SE4510A-540U-A4CM-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
245,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753732SE4510A-540U-A4CM-LN-PSA4防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753757SE4510A-540U-A4CM-LS-PSA4防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
269,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753775SE4510A-540U-A4CY-NN-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13753793SE4510A-540U-A4CY-NS-PSA4標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
245,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする