曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(A5) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(A5) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13722013SE4510A-340U-A5NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
192,500
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722038SE4510A-340U-A5NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
194,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722056SE4510A-340U-A5NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722074SE4510A-340U-A5NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722092SE4510A-340U-A5NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722117SE4510A-340U-A5NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722135SE4510A-340U-A5NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722153SE4510A-340U-A5NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722178SE4510A-340U-A5NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722196SE4510A-340U-A5NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722214SE4510A-340U-A5NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722232SE4510A-340U-A5NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722257SE4510A-340U-A5NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722275SE4510A-340U-A5NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722293SE4510A-340U-A5NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722318SE4510A-340U-A5NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722336SE4510A-340U-A5NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
204,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722354SE4510A-340U-A5NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
206,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722372SE4510A-340U-A5NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13722397SE4510A-340U-A5NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738016SE4510A-440U-A5NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738034SE4510A-440U-A5NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738052SE4510A-440U-A5NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
231,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738077SE4510A-440U-A5NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
232,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738095SE4510A-440U-A5NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738113SE4510A-440U-A5NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738138SE4510A-440U-A5NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738156SE4510A-440U-A5NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738174SE4510A-440U-A5NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738192SE4510A-440U-A5NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738217SE4510A-440U-A5NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738235SE4510A-440U-A5NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738253SE4510A-440U-A5NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738278SE4510A-440U-A5NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738296SE4510A-440U-A5NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738314SE4510A-440U-A5NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738332SE4510A-440U-A5NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738357SE4510A-440U-A5NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738375SE4510A-440U-A5NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13738393SE4510A-440U-A5NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754012SE4510A-540U-A5NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754037SE4510A-540U-A5NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
223,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754055SE4510A-540U-A5NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754073SE4510A-540U-A5NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754098SE4510A-540U-A5NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754116SE4510A-540U-A5NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754134SE4510A-540U-A5NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754152SE4510A-540U-A5NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754177SE4510A-540U-A5NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13754195SE4510A-540U-A5NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする