1軸アクチュエータ SE4510A(A6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510A(A6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13723203SE4510A-340U-A6CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
197,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723228SE4510A-340U-A6CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
199,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723246SE4510A-340U-A6CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723264SE4510A-340U-A6CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
219,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723282SE4510A-340U-A6CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723307SE4510A-340U-A6CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723325SE4510A-340U-A6CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723343SE4510A-340U-A6CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723368SE4510A-340U-A6CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723386SE4510A-340U-A6CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723404SE4510A-340U-A6CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723422SE4510A-340U-A6CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723447SE4510A-340U-A6CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723465SE4510A-340U-A6CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723483SE4510A-340U-A6CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723508SE4510A-340U-A6CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723526SE4510A-340U-A6CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
209,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723544SE4510A-340U-A6CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
211,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723562SE4510A-340U-A6CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13723587SE4510A-340U-A6CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739206SE4510A-440U-A6CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739224SE4510A-440U-A6CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739242SE4510A-440U-A6CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739267SE4510A-440U-A6CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739285SE4510A-440U-A6CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739303SE4510A-440U-A6CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739328SE4510A-440U-A6CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739346SE4510A-440U-A6CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739364SE4510A-440U-A6CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739382SE4510A-440U-A6CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739407SE4510A-440U-A6CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739425SE4510A-440U-A6CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739443SE4510A-440U-A6CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739468SE4510A-440U-A6CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739486SE4510A-440U-A6CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739504SE4510A-440U-A6CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739522SE4510A-440U-A6CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739547SE4510A-440U-A6CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739565SE4510A-440U-A6CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13739583SE4510A-440U-A6CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755202SE4510A-540U-A6CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755227SE4510A-540U-A6CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755245SE4510A-540U-A6CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755263SE4510A-540U-A6CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755288SE4510A-540U-A6CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755306SE4510A-540U-A6CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755324SE4510A-540U-A6CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755342SE4510A-540U-A6CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755367SE4510A-540U-A6CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13755385SE4510A-540U-A6CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする