1軸アクチュエータ SE4510A(E0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(E0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13724813SE4510A-340U-E0CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724838SE4510A-340U-E0CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724856SE4510A-340U-E0CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724874SE4510A-340U-E0CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724892SE4510A-340U-E0CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724917SE4510A-340U-E0CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724935SE4510A-340U-E0CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724953SE4510A-340U-E0CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724978SE4510A-340U-E0CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13724996SE4510A-340U-E0CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725014SE4510A-340U-E0CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725032SE4510A-340U-E0CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725057SE4510A-340U-E0CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725075SE4510A-340U-E0CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725093SE4510A-340U-E0CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725118SE4510A-340U-E0CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725136SE4510A-340U-E0CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725154SE4510A-340U-E0CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725172SE4510A-340U-E0CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13725197SE4510A-340U-E0CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740816SE4510A-440U-E0CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740834SE4510A-440U-E0CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740852SE4510A-440U-E0CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740877SE4510A-440U-E0CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740895SE4510A-440U-E0CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740913SE4510A-440U-E0CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740938SE4510A-440U-E0CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740956SE4510A-440U-E0CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740974SE4510A-440U-E0CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13740992SE4510A-440U-E0CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741017SE4510A-440U-E0CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741035SE4510A-440U-E0CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741053SE4510A-440U-E0CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741078SE4510A-440U-E0CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741096SE4510A-440U-E0CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741114SE4510A-440U-E0CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741132SE4510A-440U-E0CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741157SE4510A-440U-E0CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741175SE4510A-440U-E0CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13741193SE4510A-440U-E0CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440E0P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756812SE4510A-540U-E0CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756837SE4510A-540U-E0CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756855SE4510A-540U-E0CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
288,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756873SE4510A-540U-E0CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
289,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756898SE4510A-540U-E0CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756916SE4510A-540U-E0CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
277,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756934SE4510A-540U-E0CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
300,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756952SE4510A-540U-E0CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540E0M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
301,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756977SE4510A-540U-E0CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13756995SE4510A-540U-E0CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540E0Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
277,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする