1軸アクチュエータ SE4510A(E9)

1軸アクチュエータ SE4510A(E9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
センサー
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13726807SE4510A-340U-E9NN-NNなし標準仕様(黒染め)SE4534010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13726825SE4510A-340U-E9NN-NSなし標準仕様(黒染め)SE4534010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13726843SE4510A-340U-E9NN-LNなし防錆黒色被膜処理SE4534010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13726868SE4510A-340U-E9NN-LSなし防錆黒色被膜処理SE4534010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13726886SE4510A-340U-E9NM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13726904SE4510A-340U-E9NM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13726922SE4510A-340U-E9NM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13726947SE4510A-340U-E9NM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13726965SE4510A-340U-E9NY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13726983SE4510A-340U-E9NY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727008SE4510A-340U-E9NY-LNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727026SE4510A-340U-E9NY-LSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727044SE4510A-340U-E9NC-NNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727062SE4510A-340U-E9NC-NSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727087SE4510A-340U-E9NC-LNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727105SE4510A-340U-E9NC-LSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727123SE4510A-340U-E9NP-NNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727148SE4510A-340U-E9NP-NSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727166SE4510A-340U-E9NP-LNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727184SE4510A-340U-E9NP-LSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13742803SE4510A-440U-E9NN-NNなし標準仕様(黒染め)SE4544010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13742828SE4510A-440U-E9NN-NSなし標準仕様(黒染め)SE4544010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
237,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13742846SE4510A-440U-E9NN-LNなし防錆黒色被膜処理SE4544010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13742864SE4510A-440U-E9NN-LSなし防錆黒色被膜処理SE4544010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13742882SE4510A-440U-E9NM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13742907SE4510A-440U-E9NM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13742925SE4510A-440U-E9NM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13742943SE4510A-440U-E9NM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13742968SE4510A-440U-E9NY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13742986SE4510A-440U-E9NY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743004SE4510A-440U-E9NY-LNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743022SE4510A-440U-E9NY-LSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743047SE4510A-440U-E9NC-NNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743065SE4510A-440U-E9NC-NSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743083SE4510A-440U-E9NC-LNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743108SE4510A-440U-E9NC-LSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743126SE4510A-440U-E9NP-NNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743144SE4510A-440U-E9NP-NSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743162SE4510A-440U-E9NP-LNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743187SE4510A-440U-E9NP-LSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13758806SE4510A-540U-E9NN-NNなし標準仕様(黒染め)SE4554010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13758824SE4510A-540U-E9NN-NSなし標準仕様(黒染め)SE4554010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13758842SE4510A-540U-E9NN-LNなし防錆黒色被膜処理SE4554010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13758867SE4510A-540U-E9NN-LSなし防錆黒色被膜処理SE4554010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13758885SE4510A-540U-E9NM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4554010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13758903SE4510A-540U-E9NM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4554010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13758928SE4510A-540U-E9NM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4554010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13758946SE4510A-540U-E9NM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4554010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13758964SE4510A-540U-E9NY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4554010A(ロングブロック1個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13758982SE4510A-540U-E9NY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4554010A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)E9
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする