1軸アクチュエータ SE4510A(F0)

1軸アクチュエータ SE4510A(F0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
表面処理
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13727604SE4510A-340U-F0NN-NNA(ロングブロック1個付)SE45340F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727622SE4510A-340U-F0NN-NSA(ロングブロック1個付)SE45340F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727647SE4510A-340U-F0NN-LNA(ロングブロック1個付)SE45340F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727665SE4510A-340U-F0NN-LSA(ロングブロック1個付)SE45340F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727683SE4510A-340U-F0NM-NNA(ロングブロック1個付)SE45340F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727708SE4510A-340U-F0NM-NSA(ロングブロック1個付)SE45340F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727726SE4510A-340U-F0NM-LNA(ロングブロック1個付)SE45340F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727744SE4510A-340U-F0NM-LSA(ロングブロック1個付)SE45340F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727762SE4510A-340U-F0NY-NNA(ロングブロック1個付)SE45340F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727787SE4510A-340U-F0NY-NSA(ロングブロック1個付)SE45340F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727805SE4510A-340U-F0NY-LNA(ロングブロック1個付)SE45340F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727823SE4510A-340U-F0NY-LSA(ロングブロック1個付)SE45340F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727848SE4510A-340U-F0NC-NNA(ロングブロック1個付)SE45340F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727866SE4510A-340U-F0NC-NSA(ロングブロック1個付)SE45340F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727884SE4510A-340U-F0NC-LNA(ロングブロック1個付)SE45340F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727902SE4510A-340U-F0NC-LSA(ロングブロック1個付)SE45340F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727927SE4510A-340U-F0NP-NNA(ロングブロック1個付)SE45340F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727945SE4510A-340U-F0NP-NSA(ロングブロック1個付)SE45340F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727963SE4510A-340U-F0NP-LNA(ロングブロック1個付)SE45340F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13727988SE4510A-340U-F0NP-LSA(ロングブロック1個付)SE45340F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743607SE4510A-440U-F0NN-NNA(ロングブロック1個付)SE45440F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743625SE4510A-440U-F0NN-NSA(ロングブロック1個付)SE45440F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
237,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743643SE4510A-440U-F0NN-LNA(ロングブロック1個付)SE45440F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743668SE4510A-440U-F0NN-LSA(ロングブロック1個付)SE45440F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743686SE4510A-440U-F0NM-NNA(ロングブロック1個付)SE45440F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743704SE4510A-440U-F0NM-NSA(ロングブロック1個付)SE45440F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743722SE4510A-440U-F0NM-LNA(ロングブロック1個付)SE45440F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743747SE4510A-440U-F0NM-LSA(ロングブロック1個付)SE45440F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743765SE4510A-440U-F0NY-NNA(ロングブロック1個付)SE45440F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743783SE4510A-440U-F0NY-NSA(ロングブロック1個付)SE45440F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743808SE4510A-440U-F0NY-LNA(ロングブロック1個付)SE45440F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743826SE4510A-440U-F0NY-LSA(ロングブロック1個付)SE45440F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743844SE4510A-440U-F0NC-NNA(ロングブロック1個付)SE45440F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743862SE4510A-440U-F0NC-NSA(ロングブロック1個付)SE45440F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743887SE4510A-440U-F0NC-LNA(ロングブロック1個付)SE45440F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743905SE4510A-440U-F0NC-LSA(ロングブロック1個付)SE45440F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743923SE4510A-440U-F0NP-NNA(ロングブロック1個付)SE45440F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743948SE4510A-440U-F0NP-NSA(ロングブロック1個付)SE45440F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743966SE4510A-440U-F0NP-LNA(ロングブロック1個付)SE45440F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13743984SE4510A-440U-F0NP-LSA(ロングブロック1個付)SE45440F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13759603SE4510A-540U-F0NN-NNA(ロングブロック1個付)SE45540F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13759628SE4510A-540U-F0NN-NSA(ロングブロック1個付)SE45540F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13759646SE4510A-540U-F0NN-LNA(ロングブロック1個付)SE45540F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13759664SE4510A-540U-F0NN-LSA(ロングブロック1個付)SE45540F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13759682SE4510A-540U-F0NM-NNA(ロングブロック1個付)SE45540F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13759707SE4510A-540U-F0NM-NSA(ロングブロック1個付)SE45540F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13759725SE4510A-540U-F0NM-LNA(ロングブロック1個付)SE45540F0防錆黒色被膜処理標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13759743SE4510A-540U-F0NM-LSA(ロングブロック1個付)SE45540F0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13759768SE4510A-540U-F0NY-NNA(ロングブロック1個付)SE45540F0標準仕様(黒染め)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13759786SE4510A-540U-F0NY-NSA(ロングブロック1個付)SE45540F0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする