1軸アクチュエータ SE4510A(F3)

1軸アクチュエータ SE4510A(F3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13728408SE4510A-340U-F3NN-NNA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728426SE4510A-340U-F3NN-NSA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728444SE4510A-340U-F3NN-LNA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728462SE4510A-340U-F3NN-LSA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728487SE4510A-340U-F3NM-NNA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728505SE4510A-340U-F3NM-NSA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728523SE4510A-340U-F3NM-LNA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728548SE4510A-340U-F3NM-LSA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728566SE4510A-340U-F3NY-NNA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728584SE4510A-340U-F3NY-NSA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728602SE4510A-340U-F3NY-LNA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728627SE4510A-340U-F3NY-LSA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728645SE4510A-340U-F3NC-NNA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728663SE4510A-340U-F3NC-NSA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728688SE4510A-340U-F3NC-LNA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728706SE4510A-340U-F3NC-LSA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728724SE4510A-340U-F3NP-NNA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728742SE4510A-340U-F3NP-NSA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728767SE4510A-340U-F3NP-LNA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13728785SE4510A-340U-F3NP-LSA(ロングブロック1個付)SE45340F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744404SE4510A-440U-F3NN-NNA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744422SE4510A-440U-F3NN-NSA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
237,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744447SE4510A-440U-F3NN-LNA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744465SE4510A-440U-F3NN-LSA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744483SE4510A-440U-F3NM-NNA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744508SE4510A-440U-F3NM-NSA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744526SE4510A-440U-F3NM-LNA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744544SE4510A-440U-F3NM-LSA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744562SE4510A-440U-F3NY-NNA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744587SE4510A-440U-F3NY-NSA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744605SE4510A-440U-F3NY-LNA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744623SE4510A-440U-F3NY-LSA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744648SE4510A-440U-F3NC-NNA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744666SE4510A-440U-F3NC-NSA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744684SE4510A-440U-F3NC-LNA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744702SE4510A-440U-F3NC-LSA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744727SE4510A-440U-F3NP-NNA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744745SE4510A-440U-F3NP-NSA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744763SE4510A-440U-F3NP-LNA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13744788SE4510A-440U-F3NP-LSA(ロングブロック1個付)SE45440F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760407SE4510A-540U-F3NN-NNA(ロングブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760425SE4510A-540U-F3NN-NSA(ロングブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760443SE4510A-540U-F3NN-LNA(ロングブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760468SE4510A-540U-F3NN-LSA(ロングブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760486SE4510A-540U-F3NM-NNA(ロングブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760504SE4510A-540U-F3NM-NSA(ロングブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760522SE4510A-540U-F3NM-LNA(ロングブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760547SE4510A-540U-F3NM-LSA(ロングブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760565SE4510A-540U-F3NY-NNA(ロングブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13760583SE4510A-540U-F3NY-NSA(ロングブロック1個付)SE45540F3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする