1軸アクチュエータ SE4510A(F6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(F6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13729616SE4510A-340U-F6CN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729634SE4510A-340U-F6CN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729652SE4510A-340U-F6CN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729677SE4510A-340U-F6CN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729695SE4510A-340U-F6CM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729713SE4510A-340U-F6CM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729738SE4510A-340U-F6CM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729756SE4510A-340U-F6CM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729774SE4510A-340U-F6CY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729792SE4510A-340U-F6CY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729817SE4510A-340U-F6CY-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729835SE4510A-340U-F6CY-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729853SE4510A-340U-F6CC-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729878SE4510A-340U-F6CC-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729896SE4510A-340U-F6CC-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729914SE4510A-340U-F6CC-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729932SE4510A-340U-F6CP-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729957SE4510A-340U-F6CP-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729975SE4510A-340U-F6CP-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729993SE4510A-340U-F6CP-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745612SE4510A-440U-F6CN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745637SE4510A-440U-F6CN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745655SE4510A-440U-F6CN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745673SE4510A-440U-F6CN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745698SE4510A-440U-F6CM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745716SE4510A-440U-F6CM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745734SE4510A-440U-F6CM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745752SE4510A-440U-F6CM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745777SE4510A-440U-F6CY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745795SE4510A-440U-F6CY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745813SE4510A-440U-F6CY-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745838SE4510A-440U-F6CY-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745856SE4510A-440U-F6CC-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745874SE4510A-440U-F6CC-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745892SE4510A-440U-F6CC-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745917SE4510A-440U-F6CC-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745935SE4510A-440U-F6CP-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745953SE4510A-440U-F6CP-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745978SE4510A-440U-F6CP-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745996SE4510A-440U-F6CP-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761615SE4510A-540U-F6CN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761633SE4510A-540U-F6CN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761658SE4510A-540U-F6CN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
288,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761676SE4510A-540U-F6CN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
289,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761694SE4510A-540U-F6CM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761712SE4510A-540U-F6CM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
277,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761737SE4510A-540U-F6CM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
300,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761755SE4510A-540U-F6CM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
301,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761773SE4510A-540U-F6CY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761798SE4510A-540U-F6CY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
277,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする