1軸アクチュエータ SE4510A(F9)

1軸アクチュエータ SE4510A(F9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13730002SE4510A-340U-F9NN-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730027SE4510A-340U-F9NN-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730045SE4510A-340U-F9NN-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730063SE4510A-340U-F9NN-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730088SE4510A-340U-F9NM-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730106SE4510A-340U-F9NM-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730124SE4510A-340U-F9NM-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730142SE4510A-340U-F9NM-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730167SE4510A-340U-F9NY-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730185SE4510A-340U-F9NY-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730203SE4510A-340U-F9NY-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730228SE4510A-340U-F9NY-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730246SE4510A-340U-F9NC-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730264SE4510A-340U-F9NC-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730282SE4510A-340U-F9NC-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730307SE4510A-340U-F9NC-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730325SE4510A-340U-F9NP-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730343SE4510A-340U-F9NP-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730368SE4510A-340U-F9NP-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730386SE4510A-340U-F9NP-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746005SE4510A-440U-F9NN-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746023SE4510A-440U-F9NN-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
237,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746048SE4510A-440U-F9NN-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746066SE4510A-440U-F9NN-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746084SE4510A-440U-F9NM-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746102SE4510A-440U-F9NM-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746127SE4510A-440U-F9NM-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746145SE4510A-440U-F9NM-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746163SE4510A-440U-F9NY-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746188SE4510A-440U-F9NY-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746206SE4510A-440U-F9NY-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746224SE4510A-440U-F9NY-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746242SE4510A-440U-F9NC-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746267SE4510A-440U-F9NC-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746285SE4510A-440U-F9NC-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746303SE4510A-440U-F9NC-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746328SE4510A-440U-F9NP-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746346SE4510A-440U-F9NP-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746364SE4510A-440U-F9NP-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746382SE4510A-440U-F9NP-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762008SE4510A-540U-F9NN-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762026SE4510A-540U-F9NN-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762044SE4510A-540U-F9NN-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762062SE4510A-540U-F9NN-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762087SE4510A-540U-F9NM-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762105SE4510A-540U-F9NM-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762123SE4510A-540U-F9NM-LNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762148SE4510A-540U-F9NM-LSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762166SE4510A-540U-F9NY-NNA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762184SE4510A-540U-F9NY-NSA(ロングブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする