1軸アクチュエータ SE4510A(G0)

1軸アクチュエータ SE4510A(G0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13730806SE4510A-340U-G0NN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730824SE4510A-340U-G0NN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730842SE4510A-340U-G0NN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730867SE4510A-340U-G0NN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730885SE4510A-340U-G0NM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730903SE4510A-340U-G0NM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730928SE4510A-340U-G0NM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730946SE4510A-340U-G0NM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730964SE4510A-340U-G0NY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13730982SE4510A-340U-G0NY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13731007SE4510A-340U-G0NY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13731025SE4510A-340U-G0NY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13731043SE4510A-340U-G0NC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13731068SE4510A-340U-G0NC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13731086SE4510A-340U-G0NC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13731104SE4510A-340U-G0NC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13731122SE4510A-340U-G0NP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13731147SE4510A-340U-G0NP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13731165SE4510A-340U-G0NP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13731183SE4510A-340U-G0NP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746802SE4510A-440U-G0NN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746827SE4510A-440U-G0NN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
237,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746845SE4510A-440U-G0NN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746863SE4510A-440U-G0NN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746888SE4510A-440U-G0NM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746906SE4510A-440U-G0NM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746924SE4510A-440U-G0NM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746942SE4510A-440U-G0NM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746967SE4510A-440U-G0NY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13746985SE4510A-440U-G0NY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13747003SE4510A-440U-G0NY-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13747028SE4510A-440U-G0NY-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13747046SE4510A-440U-G0NC-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13747064SE4510A-440U-G0NC-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13747082SE4510A-440U-G0NC-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13747107SE4510A-440U-G0NC-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13747125SE4510A-440U-G0NP-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13747143SE4510A-440U-G0NP-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13747168SE4510A-440U-G0NP-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13747186SE4510A-440U-G0NP-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762805SE4510A-540U-G0NN-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762823SE4510A-540U-G0NN-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762848SE4510A-540U-G0NN-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762866SE4510A-540U-G0NN-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762884SE4510A-540U-G0NM-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762902SE4510A-540U-G0NM-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762927SE4510A-540U-G0NM-LNA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762945SE4510A-540U-G0NM-LSA(ロングブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762963SE4510A-540U-G0NY-NNA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13762988SE4510A-540U-G0NY-NSA(ロングブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540G0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする