1軸アクチュエータ SE4510A(G6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510A(G6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13732802SE4510A-340U-G6CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13732827SE4510A-340U-G6CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
231,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13732845SE4510A-340U-G6CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13732863SE4510A-340U-G6CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13732888SE4510A-340U-G6CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13732906SE4510A-340U-G6CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13732924SE4510A-340U-G6CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13732942SE4510A-340U-G6CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13732967SE4510A-340U-G6CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13732985SE4510A-340U-G6CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733003SE4510A-340U-G6CY-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733028SE4510A-340U-G6CY-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733046SE4510A-340U-G6CC-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733064SE4510A-340U-G6CC-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733082SE4510A-340U-G6CC-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733107SE4510A-340U-G6CC-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733125SE4510A-340U-G6CP-NNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733143SE4510A-340U-G6CP-NSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
243,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733168SE4510A-340U-G6CP-LNA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733186SE4510A-340U-G6CP-LSA(ロングブロック1個付)SE45340G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13748805SE4510A-440U-G6CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13748823SE4510A-440U-G6CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13748848SE4510A-440U-G6CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13748866SE4510A-440U-G6CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
269,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13748884SE4510A-440U-G6CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13748902SE4510A-440U-G6CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13748927SE4510A-440U-G6CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13748945SE4510A-440U-G6CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13748963SE4510A-440U-G6CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13748988SE4510A-440U-G6CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749006SE4510A-440U-G6CY-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749024SE4510A-440U-G6CY-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749042SE4510A-440U-G6CC-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749067SE4510A-440U-G6CC-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749085SE4510A-440U-G6CC-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749103SE4510A-440U-G6CC-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749128SE4510A-440U-G6CP-NNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749146SE4510A-440U-G6CP-NSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749164SE4510A-440U-G6CP-LNA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749182SE4510A-440U-G6CP-LSA(ロングブロック1個付)SE45440G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13764808SE4510A-540U-G6CN-NNA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
259,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13764826SE4510A-540U-G6CN-NSA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
260,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13764844SE4510A-540U-G6CN-LNA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13764862SE4510A-540U-G6CN-LSA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13764887SE4510A-540U-G6CM-NNA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13764905SE4510A-540U-G6CM-NSA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13764923SE4510A-540U-G6CM-LNA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13764948SE4510A-540U-G6CM-LSA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13764966SE4510A-540U-G6CY-NNA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
271,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13764984SE4510A-540U-G6CY-NSA(ロングブロック1個付)SE45540G6U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
272,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする