1軸アクチュエータ SE4510B(A0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(A0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13830434SE4510B-340U-A0CN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)34010なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830452SE4510B-340U-A0CN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)34010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830477SE4510B-340U-A0CN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理34010なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830495SE4510B-340U-A0CN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理34010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830513SE4510B-340U-A0CM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)34010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830538SE4510B-340U-A0CM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)34010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830556SE4510B-340U-A0CM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理34010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830574SE4510B-340U-A0CM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理34010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830592SE4510B-340U-A0CY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)34010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830617SE4510B-340U-A0CY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)34010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830635SE4510B-340U-A0CY-LN-PSA0防錆黒色被膜処理34010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830653SE4510B-340U-A0CY-LS-PSA0防錆黒色被膜処理34010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830678SE4510B-340U-A0CC-NN-PSA0標準仕様(黒染め)34010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830696SE4510B-340U-A0CC-NS-PSA0標準仕様(黒染め)34010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830714SE4510B-340U-A0CC-LN-PSA0防錆黒色被膜処理34010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830732SE4510B-340U-A0CC-LS-PSA0防錆黒色被膜処理34010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830757SE4510B-340U-A0CP-NN-PSA0標準仕様(黒染め)34010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830775SE4510B-340U-A0CP-NS-PSA0標準仕様(黒染め)34010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830793SE4510B-340U-A0CP-LN-PSA0防錆黒色被膜処理34010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830818SE4510B-340U-A0CP-LS-PSA0防錆黒色被膜処理34010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846437SE4510B-440U-A0CN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)44010なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846455SE4510B-440U-A0CN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)44010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846473SE4510B-440U-A0CN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理44010なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846498SE4510B-440U-A0CN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理44010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846516SE4510B-440U-A0CM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)44010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846534SE4510B-440U-A0CM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)44010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846552SE4510B-440U-A0CM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理44010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846577SE4510B-440U-A0CM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理44010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846595SE4510B-440U-A0CY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)44010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846613SE4510B-440U-A0CY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)44010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846638SE4510B-440U-A0CY-LN-PSA0防錆黒色被膜処理44010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846656SE4510B-440U-A0CY-LS-PSA0防錆黒色被膜処理44010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846674SE4510B-440U-A0CC-NN-PSA0標準仕様(黒染め)44010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846692SE4510B-440U-A0CC-NS-PSA0標準仕様(黒染め)44010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846717SE4510B-440U-A0CC-LN-PSA0防錆黒色被膜処理44010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846735SE4510B-440U-A0CC-LS-PSA0防錆黒色被膜処理44010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846753SE4510B-440U-A0CP-NN-PSA0標準仕様(黒染め)44010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846778SE4510B-440U-A0CP-NS-PSA0標準仕様(黒染め)44010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846796SE4510B-440U-A0CP-LN-PSA0防錆黒色被膜処理44010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846814SE4510B-440U-A0CP-LS-PSA0防錆黒色被膜処理44010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862433SE4510B-540U-A0CN-NN-PSA0標準仕様(黒染め)54010なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862458SE4510B-540U-A0CN-NS-PSA0標準仕様(黒染め)54010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862476SE4510B-540U-A0CN-LN-PSA0防錆黒色被膜処理54010なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862494SE4510B-540U-A0CN-LS-PSA0防錆黒色被膜処理54010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862512SE4510B-540U-A0CM-NN-PSA0標準仕様(黒染め)54010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862537SE4510B-540U-A0CM-NS-PSA0標準仕様(黒染め)54010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862555SE4510B-540U-A0CM-LN-PSA0防錆黒色被膜処理54010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862573SE4510B-540U-A0CM-LS-PSA0防錆黒色被膜処理54010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862598SE4510B-540U-A0CY-NN-PSA0標準仕様(黒染め)54010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862616SE4510B-540U-A0CY-NS-PSA0標準仕様(黒染め)54010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする