1軸アクチュエータ SE4510B(A2)

1軸アクチュエータ SE4510B(A2) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13831624SE4510B-340U-A2NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A2なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
207,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831642SE4510B-340U-A2NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A2なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
209,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831667SE4510B-340U-A2NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A2なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
227,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831685SE4510B-340U-A2NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A2なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831703SE4510B-340U-A2NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
219,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831728SE4510B-340U-A2NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
221,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831746SE4510B-340U-A2NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831764SE4510B-340U-A2NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A2M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831782SE4510B-340U-A2NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
219,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831807SE4510B-340U-A2NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
221,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831825SE4510B-340U-A2NY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831843SE4510B-340U-A2NY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A2Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831868SE4510B-340U-A2NC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
219,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831886SE4510B-340U-A2NC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
221,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831904SE4510B-340U-A2NC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831922SE4510B-340U-A2NC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A2C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831947SE4510B-340U-A2NP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
219,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831965SE4510B-340U-A2NP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
221,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831983SE4510B-340U-A2NP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832008SE4510B-340U-A2NP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A2P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847627SE4510B-440U-A2NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A2なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
224,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847645SE4510B-440U-A2NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A2なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
225,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847663SE4510B-440U-A2NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A2なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847688SE4510B-440U-A2NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A2なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847706SE4510B-440U-A2NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847724SE4510B-440U-A2NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847742SE4510B-440U-A2NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847767SE4510B-440U-A2NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A2M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847785SE4510B-440U-A2NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847803SE4510B-440U-A2NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847828SE4510B-440U-A2NY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847846SE4510B-440U-A2NY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A2Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847864SE4510B-440U-A2NC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847882SE4510B-440U-A2NC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847907SE4510B-440U-A2NC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847925SE4510B-440U-A2NC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A2C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847943SE4510B-440U-A2NP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847968SE4510B-440U-A2NP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
237,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847986SE4510B-440U-A2NP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848004SE4510B-440U-A2NP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A2P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863623SE4510B-540U-A2NN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A2なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863648SE4510B-540U-A2NN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A2なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863666SE4510B-540U-A2NN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A2なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863684SE4510B-540U-A2NN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A2なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863702SE4510B-540U-A2NM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863727SE4510B-540U-A2NM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863745SE4510B-540U-A2NM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863763SE4510B-540U-A2NM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A2M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863788SE4510B-540U-A2NY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A2Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863806SE4510B-540U-A2NY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A2Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする