1軸アクチュエータ SE4510B(A3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510B(A3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
カバー
スライドブロック
センサー
モータ取付部形状
型式
表面処理
ボールねじリード(mm)
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13832823SE4510B-340U-A3CN-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
223,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832848SE4510B-340U-A3CN-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832866SE4510B-340U-A3CN-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
243,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832884SE4510B-340U-A3CN-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
245,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832902SE4510B-340U-A3CM-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832927SE4510B-340U-A3CM-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832945SE4510B-340U-A3CM-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832963SE4510B-340U-A3CM-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832988SE4510B-340U-A3CY-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833006SE4510B-340U-A3CY-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833024SE4510B-340U-A3CY-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833042SE4510B-340U-A3CY-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833067SE4510B-340U-A3CC-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833085SE4510B-340U-A3CC-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833103SE4510B-340U-A3CC-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833128SE4510B-340U-A3CC-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833146SE4510B-340U-A3CP-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833164SE4510B-340U-A3CP-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833182SE4510B-340U-A3CP-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833207SE4510B-340U-A3CP-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)340
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848826SE4510B-440U-A3CN-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848844SE4510B-440U-A3CN-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848862SE4510B-440U-A3CN-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848887SE4510B-440U-A3CN-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848905SE4510B-440U-A3CM-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848923SE4510B-440U-A3CM-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848948SE4510B-440U-A3CM-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848966SE4510B-440U-A3CM-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848984SE4510B-440U-A3CY-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849002SE4510B-440U-A3CY-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849027SE4510B-440U-A3CY-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849045SE4510B-440U-A3CY-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849063SE4510B-440U-A3CC-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849088SE4510B-440U-A3CC-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849106SE4510B-440U-A3CC-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849124SE4510B-440U-A3CC-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)C(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849142SE4510B-440U-A3CP-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849167SE4510B-440U-A3CP-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849185SE4510B-440U-A3CP-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849203SE4510B-440U-A3CP-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)P(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)440
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864822SE4510B-540U-A3CN-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)540
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864847SE4510B-540U-A3CN-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)540
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864865SE4510B-540U-A3CN-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)540
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864883SE4510B-540U-A3CN-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)なしA3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)540
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864908SE4510B-540U-A3CM-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)540
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864926SE4510B-540U-A3CM-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)540
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864944SE4510B-540U-A3CM-LN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)540
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864962SE4510B-540U-A3CM-LS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)M(フォトマイクロセンサ)A3SE45防錆黒色被膜処理10U(繰返し位置決め精度:±5μm)540
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864987SE4510B-540U-A3CY-NN標準グリース上面カバー付B(ロングブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)540
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13865005SE4510B-540U-A3CY-NS低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付B(ロングブロック2個付)Y(フォトマイクロセンサ)A3SE45標準仕様(黒染め)10U(繰返し位置決め精度:±5μm)540
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする