曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(A4) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(A4) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13833234SE4510B-340U-A4NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833252SE4510B-340U-A4NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833277SE4510B-340U-A4NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833295SE4510B-340U-A4NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833313SE4510B-340U-A4NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833338SE4510B-340U-A4NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833356SE4510B-340U-A4NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833374SE4510B-340U-A4NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833392SE4510B-340U-A4NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833417SE4510B-340U-A4NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833435SE4510B-340U-A4NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833453SE4510B-340U-A4NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833478SE4510B-340U-A4NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833496SE4510B-340U-A4NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833514SE4510B-340U-A4NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833532SE4510B-340U-A4NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833557SE4510B-340U-A4NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833575SE4510B-340U-A4NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833593SE4510B-340U-A4NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13833618SE4510B-340U-A4NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849237SE4510B-440U-A4NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849255SE4510B-440U-A4NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849273SE4510B-440U-A4NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849298SE4510B-440U-A4NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849316SE4510B-440U-A4NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849334SE4510B-440U-A4NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849352SE4510B-440U-A4NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849377SE4510B-440U-A4NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849395SE4510B-440U-A4NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849413SE4510B-440U-A4NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849438SE4510B-440U-A4NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849456SE4510B-440U-A4NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849474SE4510B-440U-A4NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849492SE4510B-440U-A4NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849517SE4510B-440U-A4NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849535SE4510B-440U-A4NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849553SE4510B-440U-A4NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849578SE4510B-440U-A4NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849596SE4510B-440U-A4NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13849614SE4510B-440U-A4NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13865233SE4510B-540U-A4NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13865258SE4510B-540U-A4NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13865276SE4510B-540U-A4NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13865294SE4510B-540U-A4NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13865312SE4510B-540U-A4NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13865337SE4510B-540U-A4NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13865355SE4510B-540U-A4NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13865373SE4510B-540U-A4NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13865398SE4510B-540U-A4NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13865416SE4510B-540U-A4NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする