1軸アクチュエータ SE4510B(E0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(E0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13836838SE4510B-340U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836856SE4510B-340U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836874SE4510B-340U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
280,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836892SE4510B-340U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
282,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836917SE4510B-340U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836935SE4510B-340U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836953SE4510B-340U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836978SE4510B-340U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836996SE4510B-340U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837014SE4510B-340U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837032SE4510B-340U-E0CY-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837057SE4510B-340U-E0CY-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837075SE4510B-340U-E0CC-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837093SE4510B-340U-E0CC-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837118SE4510B-340U-E0CC-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837136SE4510B-340U-E0CC-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837154SE4510B-340U-E0CP-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837172SE4510B-340U-E0CP-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837197SE4510B-340U-E0CP-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837215SE4510B-340U-E0CP-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852834SE4510B-440U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
277,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852852SE4510B-440U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852877SE4510B-440U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
299,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852895SE4510B-440U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
300,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852913SE4510B-440U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852938SE4510B-440U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852956SE4510B-440U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852974SE4510B-440U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852992SE4510B-440U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853017SE4510B-440U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853035SE4510B-440U-E0CY-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853053SE4510B-440U-E0CY-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853078SE4510B-440U-E0CC-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853096SE4510B-440U-E0CC-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853114SE4510B-440U-E0CC-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853132SE4510B-440U-E0CC-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853157SE4510B-440U-E0CP-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853175SE4510B-440U-E0CP-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853193SE4510B-440U-E0CP-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853218SE4510B-440U-E0CP-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868837SE4510B-540U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868855SE4510B-540U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868873SE4510B-540U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
314,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868898SE4510B-540U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
315,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868916SE4510B-540U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868934SE4510B-540U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868952SE4510B-540U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
326,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868977SE4510B-540U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
327,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868995SE4510B-540U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869013SE4510B-540U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10上面カバー付
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする