曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(E3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510B(E3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13837626SE4510B-340U-E3CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837644SE4510B-340U-E3CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837662SE4510B-340U-E3CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837687SE4510B-340U-E3CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837705SE4510B-340U-E3CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837723SE4510B-340U-E3CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837748SE4510B-340U-E3CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837766SE4510B-340U-E3CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837784SE4510B-340U-E3CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837802SE4510B-340U-E3CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837827SE4510B-340U-E3CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837845SE4510B-340U-E3CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837863SE4510B-340U-E3CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837888SE4510B-340U-E3CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837906SE4510B-340U-E3CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837924SE4510B-340U-E3CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837942SE4510B-340U-E3CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837967SE4510B-340U-E3CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837985SE4510B-340U-E3CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838003SE4510B-340U-E3CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853622SE4510B-440U-E3CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853647SE4510B-440U-E3CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853665SE4510B-440U-E3CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853683SE4510B-440U-E3CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
295,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853708SE4510B-440U-E3CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853726SE4510B-440U-E3CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853744SE4510B-440U-E3CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853762SE4510B-440U-E3CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853787SE4510B-440U-E3CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853805SE4510B-440U-E3CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853823SE4510B-440U-E3CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853848SE4510B-440U-E3CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853866SE4510B-440U-E3CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853884SE4510B-440U-E3CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853902SE4510B-440U-E3CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853927SE4510B-440U-E3CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853945SE4510B-440U-E3CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853963SE4510B-440U-E3CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853988SE4510B-440U-E3CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854006SE4510B-440U-E3CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869625SE4510B-540U-E3CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869643SE4510B-540U-E3CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869668SE4510B-540U-E3CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
309,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869686SE4510B-540U-E3CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
310,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869704SE4510B-540U-E3CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869722SE4510B-540U-E3CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869747SE4510B-540U-E3CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
321,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869765SE4510B-540U-E3CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
322,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869783SE4510B-540U-E3CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869808SE4510B-540U-E3CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする