1軸アクチュエータ SE4510B(F0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(F0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13839638SE4510B-340U-F0NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340F0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839656SE4510B-340U-F0NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340F0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839674SE4510B-340U-F0NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340F0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839692SE4510B-340U-F0NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340F0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
266,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839717SE4510B-340U-F0NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839735SE4510B-340U-F0NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839753SE4510B-340U-F0NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839778SE4510B-340U-F0NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839796SE4510B-340U-F0NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839814SE4510B-340U-F0NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839832SE4510B-340U-F0NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839857SE4510B-340U-F0NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839875SE4510B-340U-F0NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839893SE4510B-340U-F0NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839918SE4510B-340U-F0NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839936SE4510B-340U-F0NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839954SE4510B-340U-F0NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839972SE4510B-340U-F0NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839997SE4510B-340U-F0NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840015SE4510B-340U-F0NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855634SE4510B-440U-F0NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440F0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855652SE4510B-440U-F0NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440F0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855677SE4510B-440U-F0NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440F0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
283,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855695SE4510B-440U-F0NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440F0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
284,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855713SE4510B-440U-F0NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855738SE4510B-440U-F0NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855756SE4510B-440U-F0NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855774SE4510B-440U-F0NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855792SE4510B-440U-F0NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855817SE4510B-440U-F0NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855835SE4510B-440U-F0NY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855853SE4510B-440U-F0NY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855878SE4510B-440U-F0NC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855896SE4510B-440U-F0NC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855914SE4510B-440U-F0NC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855932SE4510B-440U-F0NC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855957SE4510B-440U-F0NP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855975SE4510B-440U-F0NP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855993SE4510B-440U-F0NP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856018SE4510B-440U-F0NP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871637SE4510B-540U-F0NN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540F0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871655SE4510B-540U-F0NN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540F0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871673SE4510B-540U-F0NN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540F0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871698SE4510B-540U-F0NN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540F0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871716SE4510B-540U-F0NM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871734SE4510B-540U-F0NM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871752SE4510B-540U-F0NM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
310,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871777SE4510B-540U-F0NM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
311,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871795SE4510B-540U-F0NY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871813SE4510B-540U-F0NY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし10
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする