1軸アクチュエータ SE4510B(F3)

1軸アクチュエータ SE4510B(F3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13840426SE4510B-340U-F3NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840444SE4510B-340U-F3NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840462SE4510B-340U-F3NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840487SE4510B-340U-F3NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840505SE4510B-340U-F3NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840523SE4510B-340U-F3NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840548SE4510B-340U-F3NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840566SE4510B-340U-F3NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840584SE4510B-340U-F3NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840602SE4510B-340U-F3NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840627SE4510B-340U-F3NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840645SE4510B-340U-F3NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840663SE4510B-340U-F3NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840688SE4510B-340U-F3NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840706SE4510B-340U-F3NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840724SE4510B-340U-F3NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840742SE4510B-340U-F3NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840767SE4510B-340U-F3NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840785SE4510B-340U-F3NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840803SE4510B-340U-F3NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856422SE4510B-440U-F3NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856447SE4510B-440U-F3NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856465SE4510B-440U-F3NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856483SE4510B-440U-F3NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856508SE4510B-440U-F3NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856526SE4510B-440U-F3NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856544SE4510B-440U-F3NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856562SE4510B-440U-F3NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856587SE4510B-440U-F3NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856605SE4510B-440U-F3NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856623SE4510B-440U-F3NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856648SE4510B-440U-F3NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856666SE4510B-440U-F3NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856684SE4510B-440U-F3NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856702SE4510B-440U-F3NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856727SE4510B-440U-F3NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856745SE4510B-440U-F3NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856763SE4510B-440U-F3NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856788SE4510B-440U-F3NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856806SE4510B-440U-F3NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872425SE4510B-540U-F3NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872443SE4510B-540U-F3NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872468SE4510B-540U-F3NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872486SE4510B-540U-F3NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872504SE4510B-540U-F3NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872522SE4510B-540U-F3NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872547SE4510B-540U-F3NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
305,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872565SE4510B-540U-F3NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
306,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872583SE4510B-540U-F3NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872608SE4510B-540U-F3NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする