1軸アクチュエータ SE4510B(F6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(F6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13841634SE4510B-340U-F6CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841652SE4510B-340U-F6CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841677SE4510B-340U-F6CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841695SE4510B-340U-F6CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841713SE4510B-340U-F6CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841738SE4510B-340U-F6CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841756SE4510B-340U-F6CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841774SE4510B-340U-F6CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841792SE4510B-340U-F6CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841817SE4510B-340U-F6CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841835SE4510B-340U-F6CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841853SE4510B-340U-F6CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841878SE4510B-340U-F6CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841896SE4510B-340U-F6CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841914SE4510B-340U-F6CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841932SE4510B-340U-F6CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841957SE4510B-340U-F6CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841975SE4510B-340U-F6CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841993SE4510B-340U-F6CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842018SE4510B-340U-F6CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857637SE4510B-440U-F6CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857655SE4510B-440U-F6CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857673SE4510B-440U-F6CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
299,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857698SE4510B-440U-F6CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
300,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857716SE4510B-440U-F6CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857734SE4510B-440U-F6CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857752SE4510B-440U-F6CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857777SE4510B-440U-F6CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857795SE4510B-440U-F6CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857813SE4510B-440U-F6CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857838SE4510B-440U-F6CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857856SE4510B-440U-F6CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857874SE4510B-440U-F6CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857892SE4510B-440U-F6CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857917SE4510B-440U-F6CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857935SE4510B-440U-F6CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857953SE4510B-440U-F6CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857978SE4510B-440U-F6CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857996SE4510B-440U-F6CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858014SE4510B-440U-F6CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873633SE4510B-540U-F6CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873658SE4510B-540U-F6CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873676SE4510B-540U-F6CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
314,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873694SE4510B-540U-F6CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
315,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873712SE4510B-540U-F6CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873737SE4510B-540U-F6CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873755SE4510B-540U-F6CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
326,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873773SE4510B-540U-F6CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
327,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873798SE4510B-540U-F6CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873816SE4510B-540U-F6CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする