1軸アクチュエータ SE4510B(G0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510B(G0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
ボールねじリード(mm)
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13843226SE4510B-340U-G0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843244SE4510B-340U-G0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843262SE4510B-340U-G0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843287SE4510B-340U-G0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
277,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843305SE4510B-340U-G0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843323SE4510B-340U-G0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843348SE4510B-340U-G0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843366SE4510B-340U-G0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843384SE4510B-340U-G0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843402SE4510B-340U-G0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843427SE4510B-340U-G0CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843445SE4510B-340U-G0CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843463SE4510B-340U-G0CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843488SE4510B-340U-G0CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843506SE4510B-340U-G0CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843524SE4510B-340U-G0CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843542SE4510B-340U-G0CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843567SE4510B-340U-G0CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843585SE4510B-340U-G0CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843603SE4510B-340U-G0CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859222SE4510B-440U-G0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
272,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859247SE4510B-440U-G0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859265SE4510B-440U-G0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859283SE4510B-440U-G0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
295,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859308SE4510B-440U-G0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859326SE4510B-440U-G0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859344SE4510B-440U-G0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859362SE4510B-440U-G0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859387SE4510B-440U-G0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859405SE4510B-440U-G0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859423SE4510B-440U-G0CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859448SE4510B-440U-G0CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859466SE4510B-440U-G0CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859484SE4510B-440U-G0CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859502SE4510B-440U-G0CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859527SE4510B-440U-G0CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859545SE4510B-440U-G0CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859563SE4510B-440U-G0CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859588SE4510B-440U-G0CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859606SE4510B-440U-G0CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875225SE4510B-540U-G0CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875243SE4510B-540U-G0CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875268SE4510B-540U-G0CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
309,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875286SE4510B-540U-G0CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
310,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875304SE4510B-540U-G0CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875322SE4510B-540U-G0CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875347SE4510B-540U-G0CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
321,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875365SE4510B-540U-G0CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
322,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875383SE4510B-540U-G0CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G010標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875408SE4510B-540U-G0CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540G010低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする