曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(G6)

1軸アクチュエータ SE4510B(G6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13844425SE4510B-340U-G6NN-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844443SE4510B-340U-G6NN-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844468SE4510B-340U-G6NN-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
259,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844486SE4510B-340U-G6NN-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844504SE4510B-340U-G6NM-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844522SE4510B-340U-G6NM-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844547SE4510B-340U-G6NM-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844565SE4510B-340U-G6NM-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844583SE4510B-340U-G6NY-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844608SE4510B-340U-G6NY-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844626SE4510B-340U-G6NY-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844644SE4510B-340U-G6NY-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844662SE4510B-340U-G6NC-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844687SE4510B-340U-G6NC-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844705SE4510B-340U-G6NC-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844723SE4510B-340U-G6NC-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844748SE4510B-340U-G6NP-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844766SE4510B-340U-G6NP-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844784SE4510B-340U-G6NP-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844802SE4510B-340U-G6NP-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860428SE4510B-440U-G6NN-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860446SE4510B-440U-G6NN-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860464SE4510B-440U-G6NN-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860482SE4510B-440U-G6NN-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860507SE4510B-440U-G6NM-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860525SE4510B-440U-G6NM-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860543SE4510B-440U-G6NM-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860568SE4510B-440U-G6NM-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860586SE4510B-440U-G6NY-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860604SE4510B-440U-G6NY-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860622SE4510B-440U-G6NY-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860647SE4510B-440U-G6NY-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860665SE4510B-440U-G6NC-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860683SE4510B-440U-G6NC-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860708SE4510B-440U-G6NC-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860726SE4510B-440U-G6NC-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860744SE4510B-440U-G6NP-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860762SE4510B-440U-G6NP-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860787SE4510B-440U-G6NP-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860805SE4510B-440U-G6NP-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876424SE4510B-540U-G6NN-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876442SE4510B-540U-G6NN-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876467SE4510B-540U-G6NN-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876485SE4510B-540U-G6NN-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876503SE4510B-540U-G6NM-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876528SE4510B-540U-G6NM-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876546SE4510B-540U-G6NM-LNG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
305,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876564SE4510B-540U-G6NM-LSG6B(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
306,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876582SE4510B-540U-G6NY-NNG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリースなし10
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876607SE4510B-540U-G6NY-NSG6B(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする