1軸アクチュエータ SE4510C(A0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(A0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13942434SE4510C-340U-A0CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
196,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942452SE4510C-340U-A0CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
198,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942477SE4510C-340U-A0CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942495SE4510C-340U-A0CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942513SE4510C-340U-A0CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
208,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942538SE4510C-340U-A0CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942556SE4510C-340U-A0CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942574SE4510C-340U-A0CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942592SE4510C-340U-A0CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
208,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942617SE4510C-340U-A0CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942635SE4510C-340U-A0CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942653SE4510C-340U-A0CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942678SE4510C-340U-A0CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
208,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942696SE4510C-340U-A0CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942714SE4510C-340U-A0CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942732SE4510C-340U-A0CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942757SE4510C-340U-A0CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
208,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942775SE4510C-340U-A0CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942793SE4510C-340U-A0CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13942818SE4510C-340U-A0CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958437SE4510C-440U-A0CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958455SE4510C-440U-A0CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958473SE4510C-440U-A0CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958498SE4510C-440U-A0CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958516SE4510C-440U-A0CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958534SE4510C-440U-A0CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958552SE4510C-440U-A0CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958577SE4510C-440U-A0CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958595SE4510C-440U-A0CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958613SE4510C-440U-A0CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958638SE4510C-440U-A0CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958656SE4510C-440U-A0CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958674SE4510C-440U-A0CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958692SE4510C-440U-A0CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958717SE4510C-440U-A0CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958735SE4510C-440U-A0CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958753SE4510C-440U-A0CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958778SE4510C-440U-A0CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958796SE4510C-440U-A0CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13958814SE4510C-440U-A0CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13974433SE4510C-540U-A0CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13974458SE4510C-540U-A0CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13974476SE4510C-540U-A0CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13974494SE4510C-540U-A0CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13974512SE4510C-540U-A0CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13974537SE4510C-540U-A0CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13974555SE4510C-540U-A0CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13974573SE4510C-540U-A0CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13974598SE4510C-540U-A0CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13974616SE4510C-540U-A0CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする