曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510C(A2)

1軸アクチュエータ SE4510C(A2) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13943624SE4510C-340U-A2NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
186,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943642SE4510C-340U-A2NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943667SE4510C-340U-A2NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
206,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943685SE4510C-340U-A2NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943703SE4510C-340U-A2NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943728SE4510C-340U-A2NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943746SE4510C-340U-A2NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943764SE4510C-340U-A2NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943782SE4510C-340U-A2NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943807SE4510C-340U-A2NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943825SE4510C-340U-A2NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943843SE4510C-340U-A2NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943868SE4510C-340U-A2NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943886SE4510C-340U-A2NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943904SE4510C-340U-A2NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943922SE4510C-340U-A2NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943947SE4510C-340U-A2NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943965SE4510C-340U-A2NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943983SE4510C-340U-A2NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944008SE4510C-340U-A2NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959627SE4510C-440U-A2NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959645SE4510C-440U-A2NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959663SE4510C-440U-A2NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959688SE4510C-440U-A2NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959706SE4510C-440U-A2NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959724SE4510C-440U-A2NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959742SE4510C-440U-A2NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959767SE4510C-440U-A2NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959785SE4510C-440U-A2NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959803SE4510C-440U-A2NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959828SE4510C-440U-A2NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959846SE4510C-440U-A2NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959864SE4510C-440U-A2NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959882SE4510C-440U-A2NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959907SE4510C-440U-A2NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959925SE4510C-440U-A2NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959943SE4510C-440U-A2NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959968SE4510C-440U-A2NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959986SE4510C-440U-A2NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960004SE4510C-440U-A2NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975623SE4510C-540U-A2NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975648SE4510C-540U-A2NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975666SE4510C-540U-A2NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975684SE4510C-540U-A2NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975702SE4510C-540U-A2NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975727SE4510C-540U-A2NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975745SE4510C-540U-A2NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975763SE4510C-540U-A2NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975788SE4510C-540U-A2NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975806SE4510C-540U-A2NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする