曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510C(A3)

1軸アクチュエータ SE4510C(A3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
アクチュエータの種類
表面処理
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13944428SE4510C-340U-A3NN-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
186,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944446SE4510C-340U-A3NN-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944464SE4510C-340U-A3NN-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
206,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944482SE4510C-340U-A3NN-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944507SE4510C-340U-A3NM-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944525SE4510C-340U-A3NM-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944543SE4510C-340U-A3NM-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944568SE4510C-340U-A3NM-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944586SE4510C-340U-A3NY-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944604SE4510C-340U-A3NY-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944622SE4510C-340U-A3NY-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944647SE4510C-340U-A3NY-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944665SE4510C-340U-A3NC-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944683SE4510C-340U-A3NC-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944708SE4510C-340U-A3NC-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944726SE4510C-340U-A3NC-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944744SE4510C-340U-A3NP-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944762SE4510C-340U-A3NP-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)340A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944787SE4510C-340U-A3NP-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944805SE4510C-340U-A3NP-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理340A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960424SE4510C-440U-A3NN-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960442SE4510C-440U-A3NN-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960467SE4510C-440U-A3NN-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
224,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960485SE4510C-440U-A3NN-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960503SE4510C-440U-A3NM-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960528SE4510C-440U-A3NM-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960546SE4510C-440U-A3NM-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960564SE4510C-440U-A3NM-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960582SE4510C-440U-A3NY-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960607SE4510C-440U-A3NY-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960625SE4510C-440U-A3NY-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960643SE4510C-440U-A3NY-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960668SE4510C-440U-A3NC-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960686SE4510C-440U-A3NC-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960704SE4510C-440U-A3NC-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960722SE4510C-440U-A3NC-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960747SE4510C-440U-A3NP-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960765SE4510C-440U-A3NP-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)440A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960783SE4510C-440U-A3NP-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960808SE4510C-440U-A3NP-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理440A3P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976427SE4510C-540U-A3NN-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976445SE4510C-540U-A3NN-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976463SE4510C-540U-A3NN-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A3なしC(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976488SE4510C-540U-A3NN-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A3なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976506SE4510C-540U-A3NM-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976524SE4510C-540U-A3NM-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976542SE4510C-540U-A3NM-LNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976567SE4510C-540U-A3NM-LSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)防錆黒色被膜処理540A3M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976585SE4510C-540U-A3NY-NNSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースなし10
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976603SE4510C-540U-A3NY-NSSE45U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準仕様(黒染め)540A3Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする