1軸アクチュエータ SE4510C(A3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(A3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
グリス種類
カバー
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13944437SE4510C-340U-A3NN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
191,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944455SE4510C-340U-A3NN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
193,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944473SE4510C-340U-A3NN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
211,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944498SE4510C-340U-A3NN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
213,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944516SE4510C-340U-A3NM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
203,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944534SE4510C-340U-A3NM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944552SE4510C-340U-A3NM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944577SE4510C-340U-A3NM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944595SE4510C-340U-A3NY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
203,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944613SE4510C-340U-A3NY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944638SE4510C-340U-A3NY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944656SE4510C-340U-A3NY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944674SE4510C-340U-A3NC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
203,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944692SE4510C-340U-A3NC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944717SE4510C-340U-A3NC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944735SE4510C-340U-A3NC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944753SE4510C-340U-A3NP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
203,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944778SE4510C-340U-A3NP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
205,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944796SE4510C-340U-A3NP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944814SE4510C-340U-A3NP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960433SE4510C-440U-A3NN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
207,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960458SE4510C-440U-A3NN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
209,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960476SE4510C-440U-A3NN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
229,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960494SE4510C-440U-A3NN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
231,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960512SE4510C-440U-A3NM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
219,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960537SE4510C-440U-A3NM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
221,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960555SE4510C-440U-A3NM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960573SE4510C-440U-A3NM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960598SE4510C-440U-A3NY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
219,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960616SE4510C-440U-A3NY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
221,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960634SE4510C-440U-A3NY-LN-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960652SE4510C-440U-A3NY-LS-PSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960677SE4510C-440U-A3NC-NN-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
219,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960695SE4510C-440U-A3NC-NS-PSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
221,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960713SE4510C-440U-A3NC-LN-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960738SE4510C-440U-A3NC-LS-PSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960756SE4510C-440U-A3NP-NN-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
219,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960774SE4510C-440U-A3NP-NS-PSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
221,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960792SE4510C-440U-A3NP-LN-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
241,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960817SE4510C-440U-A3NP-LS-PSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
243,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976436SE4510C-540U-A3NN-NN-PSなし標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976454SE4510C-540U-A3NN-NS-PSなし標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
222,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976472SE4510C-540U-A3NN-LN-PSなし防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976497SE4510C-540U-A3NN-LS-PSなし防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976515SE4510C-540U-A3NM-NN-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976533SE4510C-540U-A3NM-NS-PSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976558SE4510C-540U-A3NM-LN-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976576SE4510C-540U-A3NM-LS-PSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976594SE4510C-540U-A3NY-NN-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)標準グリースなしA3
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976612SE4510C-540U-A3NY-NS-PSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしA3
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする